Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623398062 Hioma-käsisuojus Alo Erittäin hieno Maroon | AG7AGW 49U885

NORTON ABRASIVES 66623398062 Hiontakäsine Alo Alo Fine Maroon

Varastossa
Tuote: AG7AGW Malli: 66623398062Ristiviite: 49U885

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-käsisuojus
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
VäriKastanjanruskea
ToimintoErittäin ohut ja mukautuva muotoiltujen pintojen ja ahtaiden tilojen puhdistamiseen, sekoittamiseen, viimeistelyyn ja purseenpoistoon
LuokkaErittäin hieno
sisu240 ja 360
Pituus9"
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66261079600 Hioma-käsisuojus 9 tuuman pituus x 6 tuuman leveys vihreä alumiinioksidi | AF8LKG 28AA41 66261079600Vihreä6"€3.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623398062 Hiontakäsine Alo Alo Fine Maroon
€1.88 / yksikkö