DURHAM MANUFACTURING Häkkiautot


Suodattaa
yhdistetyt: Kyllä , Caster halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän tyyppi: (2) kääntyvä, (2) jäykkä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Harmaa , Rakennus: Teräs , Mittari: 14 , Kahva mukana: Ei , Korkeus: 56.4375 " , Materiaali: Teräs , Verkko koko: 3/4" x 1-1/2" , Hyllyjen määrä: 0 , Kokonaissyvyys: 30 " , Kokonaiskorkeus: 57 " , Kokonaisleveys: 30 " , hyllyn leveys: 30 "
TyyliMalliSuorittaa loppuunPituusKantavuusKokonaispituusHyllyn pituusLeveysHinta (ei alv)
A
HTL-3048-DD-95
Jauhemaali-2000 lb48 "48 "-€1,479.48
A
HTL-3060-DD-95
Jauhemaali-2000 lb60 "60 "-€1,693.44
B
HTL-2460-DD-95
Kuvioitu jauhemaali66.5 "2000 lbs.--26 "€1,412.71
B
HTL-4474-DD-95
Kuvioitu jauhemaali80.5 "2000 lbs.--46 "€2,625.38
B
HTL-2448-DD-95
Kuvioitu jauhemaali54.5 "2000 lbs.--26 "€1,329.49
B
HTL-3672-DD-95
Kuvioitu jauhemaali78.5 "2000 lbs.--38 "€2,520.46
B
HTL-3660-DD-95
Kuvioitu jauhemaali66.5 "2000 lbs.--38 "€2,406.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?