Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH 1ST 8328-035 Hiomakäsityyny 9 tuuman harmaa - 10 kpl pakkaus | AD4QXW 42X663

FINISH 1ST 8328-035 Hiomakäsityyny, 9 tuuman harmaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4QXW Malli: 8328-035Ristiviite: 42X663

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-käsisuojus
Hioma-aineKuitukangas, alumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
VäriHarmaa
ToimintoLopullinen pinnan valmistelu
LuokkaErittäin erittäin hieno
sisu800
Pituus9"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi6805300000
AlkuperämaaFI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkaHinta
FINISH 1ST 8327-035 Hiomakäsityyny 9 tuuman kastanjanruskea - 10 kpl pakkaus | AD4QXV 42X662 8327-035KastanjanruskeaErittäin hieno€23.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 8328-035 Hiomakäsityyny, 9 tuuman harmaa - 10 kpl pakkaus
€24.37 / yksikkö