NORTON ABRASIVES Hiontakäsityyny, pinnoitettu


Suodattaa
TyyliMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiVäriToimintoLuokkasisuPituusPkg. MääräHinta (ei alv)
A
66261074800
--------1€2.39
Tarjouspyyntö
B
66261063500
--------1€2.51
Tarjouspyyntö
B
66261074600
--------1€4.99
Tarjouspyyntö
C
66260306362
2.12 "DiamondPäällystettypunainen-Loppu2003.5 "1€48.92
C
66260306363
2.12 "DiamondPäällystettyValkoinen-Erittäin hieno8003.5 "1€34.58
C
66260306361
2.12 "DiamondPäällystettyMusta-Karkea1203.5 "1€52.59
C
66260306364
2.12 "DiamondPäällystettysininen-Erittäin hieno18003.5 "1€36.07
C
66260305852
2.12 "DiamondPäällystettyKeltainen-Erittäin hieno4003.5 "1€34.24
C
66260306360
2.12 "DiamondPäällystettyVihreä-Erittäin karkea603.5 "1€81.24
D
07660701728
4.38 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenVihreä-Loppu05.5 "2€7.43
D
07660701727
5.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenHarmaa-Erittäin hieno0004.75 "2€7.43
D
07660702310
5.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidensininen-Karkea24.75 "1€4.36
D
07660701726
5.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenValkoinen-Erittäin hieno04.75 "2€7.43
D
07660701729
5.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenPuuhiili-Keskikokoinen14.75 "2€7.43
E
66261074700
6"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskeaPuhdistus, viimeistely, purseenpoisto, ruosteen poisto; Puun kuorinta, Pintojen valmistelu maalausta vartenErittäin hieno240 - 3609"1€2.31
F
66261084700
6"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskeaPuhdistus, viimeistely, purseenpoisto, ruosteen poisto, puun irtoaminen, pintojen valmistelu maalausta vartenErittäin hieno240 - 3609"1€2.27
G
66261074000
6"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenRuskeaRuosteen ja hapettumisen poistaminen, purseenpoisto, sekoittaminenKeskikokoinen100 - 1509"1€6.17
H
66261077700
6"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskeaNopea aloitusleikkaus, puhdistus, purseenpoisto, ruosteen poisto, hapettumisen poistoErittäin hieno240 - 3609"1€2.22
I
66261069600
6"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenVihreäKäsien puhdistukseen ja pesuun, metallipintojen kevyeen puhdistukseen ja kevyen pinnan hapettumisen, tahrojen ja jälkien poistamiseen.Erittäin hieno240 - 3609"1€1.13

Hiontakäsityyny, pinnoitettu

Norton Abrasivesin hiomatyynyt luovat tarkan viimeistelyn keraamisille laatoille ja tarjoavat sileän reunan ennen saumausta. Näissä värikoodatuissa, yksipuolisissa käsityynyissä yhdistyvät timantin pitkäikäisyys ja aggressiivisuus vahvalla, mutta joustavalla alustalla. Niitä on saatavana päällystettyinä ja kuitukangashiomaversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?