Pneumaattiset lauhteenerottimet

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Pneumaattiset lauhteenerottimet

SPEEDAIRE pneumaattisia lauhteenerottimia käytetään hiukkasten ja epäpuhtauksien poistamiseen ilmavirrasta. Näissä erottimissa on automaattinen tyhjennys, joka poistaa kondenssiveden ja lian automaattisesti. Ne on kiinnitetty alumiinikoteloon. Valitse laajasta valikoimasta näitä lauhteenerottimia, saatavana halkaisijaltaan 4, 4.8, 7.2 ja 10 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausHinta (ei alv)
A4GNL4413.2 "90 cfm€248.15
B4GNL3413.2 "22.5 CFM€164.67
B4GNL74.813.2 "525 CFM€411.67
B4GNL54.813.2 "150 cfm€315.60
B4GNL64.813.2 "262.5 CFM€307.37
B4GNL87.222 "1050 cfm€738.18
B4GNL91028.8 "1950 CFM€1,350.13
SPEEDAIRE -

Manuaalinen metalli ja näkölasi pneumaattiset lauhteenerottimet

Speedairen lauhteenerottimet tarjoavat keskipakoilmavirtauskuvion, joka erottaa suurimmat epäpuhtaudet paineilmavirrasta. Näissä erottimissa on automaattinen tyhjennys, joka annostelee automaattisesti lian ja lauhteen.

TyyliMalliHinta (ei alv)
A4 ZL13€888.97
A4 ZL15€838.40
WILKERSON -

Erotinkondensaatti

Wilkersonin pneumaattisissa lauhteenerottimissa on keskipakoiset ilmavirtauskuviot, jotka auttavat poistamaan suuria määriä nestemäisiä ja kiinteitä epäpuhtauksia. Nämä erottimet on varustettu automaattisella tyhjennyksellä, joka tyhjentää automaattisesti lauhteen ja likaa ja muita ominaisuuksia on kevyt valettu alumiinikotelo. Näiden erottimien ulkopinnat on epoksimaalattu parhaan korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta erotuslauhdevalikoimasta, saatavana 100, 120 ja 50 cfm ilmavirtaisena vaihtoehtona Raptor Supplies.

TyyliMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausMax. PaineHinta (ei alv)
AWSA-04-FM03.357.34 "50 cfm200 psi€310.20
BWSA-06-FM04.62510 "100 cfm200 psi€383.25
BWSA-08-FM04.62510 "120 cfm201 psi€375.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?