Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 16553 Käsihiomatyyny alumiini O ruskea, 60 pk | AF2FML 6RW63

3M 16553 Käsihiomatyyny alumiinia O ruskea, 60 kpl

Varastossa
Tuote: AF2FML Malli: 16553Ristiviite: 6RW63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
Hioma-aineKuitukangas, alumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
VäriRuskea
LuokkaKeskikokoinen
sisuLoppu
Pituus9"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiVäriToimintoLuokkasisuPituusHinta
3M 80100 hiomatyyny Diamond M20 Micron, 10 pk | AB9CCA 2BAA9 801002.25 "DiamondPäällystettyValkoinenSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusM20 mikronia5003.75 "€436.96
3M 18451 Hiomatyyny Aluna. Oksidiväliaine, 40 Pk | AB9JHD 2DHJ1 184516"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenRusketusViimeistely / kiillotus, sekoitus / purseenpoisto, liimat, pinnoitteet, tiivistysaineen korroosion poistoKeskikokoinen1209"€284.38
3M 81895 Hiomatyyny Diamond M10 Micron, 10 Pk | AB9JJF 2DHZ1 818952.25 "DiamondPäällystettysininenSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusM10 mikronia8003.75 "€438.91
3M 80099 Hiomatyyny Diamond M40 Micron, 10 Pk | AB9JMN 2DKG4 800992.25 "DiamondPäällystettyKeltainenSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusM40 mikronia3203.75 "€449.48
3M 17637 Käsihiomatyyny Alum.silicate Sf, 60 Pk | AB9JNX 2DKV6 176376"Kuitukangas, alumiinisilikaattiKuitukangastuotteidenValkoinenKevyt puhdistus, puhdas ja viimeistelyErittäin hieno25009"€191.26
3M 10115 Villahiomatyyny karkea musta, 18 kpl | AB9JPZ 2DLF2 101152"Synteettinen teräsvilla-Musta-Karkea34"€147.47
3M 10116 Hiomavillaalusta keskimusta, 18 kpl | AB9JQD 2DLF7 101162"Synteettinen teräsvilla-Musta-Keskikokoinen24"€132.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 16553 Käsihiomatyyny alumiinia O ruskea, 60 kpl
€231.12 / yksikkö