Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660701727 Hiomavillatyyny erittäin hieno - 2 kpl pakkaus AB3BMQ 1RDX4

NORTON ABRASIVES 07660701727 Hiontavillapehmuste erittäin hieno - 2 kpl

Varastossa
Tuote: AB3BMQ Malli: 07660701727Ristiviite: 1RDX4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
Hioma-aineKuitukangastuotteiden
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
VäriHarmaa
LuokkaErittäin hieno
sisu000
Pituus4.75 "
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiVäriToimintoLuokkasisuPituusPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66260306360 Hiontakäsityyny 60 Grit Extra Coarse | AB3BKG 1RDH8 662603063602.12 "DiamondPäällystettyVihreä-Erittäin karkea603.5 "1€81.24
NORTON ABRASIVES 66260306361 Hionta käsityyny 120 karkea karkea | AB3BKH 1RDH9 662603063612.12 "DiamondPäällystettyMusta-Karkea1203.5 "1€53.22
NORTON ABRASIVES 66260306362 Hiontakäsityyny 200 Grit Fine | AB3BKJ 1RDJ1 662603063622.12 "DiamondPäällystettypunainen-Loppu2003.5 "1€50.69
NORTON ABRASIVES 66260305852 Hiontakäsityyny 400 Grit Extra Fine | AB3BKK 1RDJ2 662603058522.12 "DiamondPäällystettyKeltainen-Erittäin hieno4003.5 "1€34.24
NORTON ABRASIVES 66260306363 Hiontakäsityyny 800 Grit Super Fine | AB3BKL 1RDJ3 662603063632.12 "DiamondPäällystettyValkoinen-Erittäin hieno8003.5 "1€34.81
NORTON ABRASIVES 66260306364 Käsihiomatyyny 1800 Grit Ultra Fine | AB3BKM 1RDJ4 662603063642.12 "DiamondPäällystettysininen-Erittäin hieno18003.5 "1€36.07
NORTON ABRASIVES 07660701726 Hiomavillapehmuste erittäin hieno - 2 kpl pakkaus | AB3BMP 1RDX3 076607017265.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenValkoinen-Erittäin hieno-4.75 "2€8.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660701727 Hiontavillapehmuste erittäin hieno - 2 kpl
€8.37 /pakkaus