Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 80099 Hiomatyyny Diamond M40 Micron, 10 Pk | AB9JMN 2DKG4

3M 80099 Hiomatyyny Diamond M40 Micron, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9JMN Malli: 80099Ristiviite: 2DKG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€449.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
Hioma-aineDiamond
Hioma-tyyppiPäällystetty
VäriKeltainen
ToimintoSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotus
LuokkaM40 mikronia
sisu320
Pituus3.75 "
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiVäriToimintoLuokkasisuPituusHinta
3M 80100 hiomatyyny Diamond M20 Micron, 10 pk | AB9CCA 2BAA9 801002.25 "DiamondPäällystettyValkoinenSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusM20 mikronia5003.75 "€436.96
3M 18451 Hiomatyyny Aluna. Oksidiväliaine, 40 Pk | AB9JHD 2DHJ1 184516"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenRusketusViimeistely / kiillotus, sekoitus / purseenpoisto, liimat, pinnoitteet, tiivistysaineen korroosion poistoKeskikokoinen1209"€284.38
3M 81895 Hiomatyyny Diamond M10 Micron, 10 Pk | AB9JJF 2DHZ1 818952.25 "DiamondPäällystettysininenSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusM10 mikronia8003.75 "€438.91
3M 17637 Käsihiomatyyny Alum.silicate Sf, 60 Pk | AB9JNX 2DKV6 176376"Kuitukangas, alumiinisilikaattiKuitukangastuotteidenValkoinenKevyt puhdistus, puhdas ja viimeistelyErittäin hieno25009"€191.26
3M 10115 Villahiomatyyny karkea musta, 18 kpl | AB9JPZ 2DLF2 101152"Synteettinen teräsvilla-Musta-Karkea34"€147.47
3M 10116 Hiomavillaalusta keskimusta, 18 kpl | AB9JQD 2DLF7 101162"Synteettinen teräsvilla-Musta-Keskikokoinen24"€132.08
3M 80102 Hiomatyyny Diamond R10 Micron, 10 Pk | AB9WRC 2FWU1 801022.25 "DiamondPäällystettysininenSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusR10 mikronia8003.75 "€447.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 80099 Hiomatyyny Diamond M40 Micron, 10 kpl
€449.48 / yksikkö