Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 1610-D Virtaliitäntä 1/4 tuuman vetolaite 5/16 tuuman 1 tuuman pituus | AE7AMX 5WGE0

APEX-TOOLS 1610-D virtapistoke 1/4 tuuman asema 5/16 tuuman 1 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7AMX Malli: 1610-DRistiviite: 5WGE0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtapistoke
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeKaksinkertainen neliö
Suorittaa loppuunöljytty
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Output TypeNeliö
Kokonaispituus1"
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0292
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
APEX-TOOLS MHA-4108 pistorasia 1/4 tuuman vetolaite 1/4 tuuman 7/8 tuuman pituus | AE7APE 5WGK4 MHA-4108NeliöHex7 / 8 "1 / 4 "€21.58
APEX-TOOLS MHA-510 pistorasia 1/4 tuuman vetolaite 5/16 tuuman 7/8 tuuman pituus | AE7APF 5WGK5 MHA-510NeliöHex7 / 8 "5 / 16 "€25.88
APEX-TOOLS MX-1108 pistorasia 1/4 tuuman veto 1/4 tuuman 7/8 tuuman pituus | AE7APG 5WGK7 MX-1108NeliöHex7 / 8 "1 / 4 "€27.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 1610-D virtapistoke 1/4 tuuman asema 5/16 tuuman 1 tuuman pituus
€24.05 / yksikkö