Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6906PF pistorasia 1/4 tuuman asema 3/16 tuuma 7/8 tuuman pituus | AC2QPL 2MA13

PROTO J6906PF virtapistoke 1/4 tuuman asema 3/16 tuuman 7/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2QPL Malli: J6906PFRistiviite: 2MA13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtapistoke
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus7 / 8 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J6908PF pistorasia 1/4 tuuman asema 1/4 tuuma 7/8 tuuman pituus | AC2QPM 2MA14 J6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "€21.32
PROTO J6910PF pistorasia 1/4 tuuman asema 5/16 tuumaa 15/16 tuuman pituus | AC2QPN 2MA15 J6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "€19.98
PROTO J6912PF pistorasia 1/4 tuuman asema 3 / 8in 15/16 tuuman pituus | AC2QPP 2MA17 J6912PF15 / 16 "SAE3 / 8 "€21.00
PROTO J6914PF pistorasia 1/4 tuuman asema 7/16 tuuman 1 tuuman pituus | AC2QPQ 2MA18 J6914PF1"SAE7 / 16 "€20.70
PROTO J6916PF pistorasia 1/4 tuuman asema 1/2 tuuman 1 tuuman pituus | AC2QPR 2MA19 J6916PF1"SAE1 / 2 "€24.33
PROTO J6905MPF pistorasia 1/4 tuuman asema 5 mm 7/8 tuuman pituus | AC2QPZ 2MA26 J6905MPF7 / 8 "metrinen5"€20.63
PROTO J6906MPF pistorasia 1/4 tuuman asema 6 mm 7/8 tuuman pituus | AC2QQB 2MA28 J6906MPF7 / 8 "metrinen6€18.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6906PF virtapistoke 1/4 tuuman asema 3/16 tuuman 7/8 tuuman pituus
€20.36 / yksikkö