Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7218PF -virtapistoke 3/8-tuumainen 9/16-tuumainen 1-3 / 32-tuumainen asema | AC2QQW 2MA46

PROTO J7218PF pistorasia 3/8in Drive 9/16" 1-3/32in L

Varastossa
Tuote: AC2QQW Malli: J7218PFRistiviite: 2MA46

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtapistoke
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 3 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J7210PF pistorasia 3/8-tuumainen asema 5/16 tuuman 1-3 / 32 tuuman L | AC2QQR 2MA42 J7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "€27.10
PROTO J7212PF pistorasia 3/8-tuumainen asema 3/8-tuumainen 1-3 / 32-tuumainen L | AC2QQT 2MA43 J7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "€28.17
PROTO J7214PF pistorasia 3/8-tuumainen asema 7/16 tuuman 1-3 / 32 tuuman L | AC2QQU 2MA44 J7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "€30.84
PROTO J7216PF -virtapistoke 3/8-tuumainen, 1/2 tuuman 1-3 / 32-tuumainen L | AC2QQV 2MA45 J7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "€30.98
PROTO J7208MPF pistorasia 3/8-tuumainen 8 mm: n 1-15 / 16 tuuman pituus | AC2QRF 2MA55 J7208MPF1 15 / 16 "metrinen8€25.45
PROTO J7210MPF -virtapistoke 3/8-tuumainen 10 mm 1-9 / 64 tuuman L | AC2QRG 2MA56 J7210MPF1 9 / 64 "metrinen10€31.59
PROTO J7213MPF pistorasia 3/8-tuumainen 13mm 1-13 / 64in L | AC2QRK 2MA59 J7213MPF1 13 / 64 "metrinen13€29.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7218PF pistorasia 3/8in Drive 9/16" 1-3/32in L
€31.03 / yksikkö