Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7414PF pistorasia 1/2 tuuman asema 7/16 tuuman 1-1 / 2 tuuman pituus | AC2QRZ 2MA72

PROTO J7414PF virtapistoke 1/2 tuuman asema 7/16 tuuman 1-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2QRZ Malli: J7414PFRistiviite: 2MA72

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtapistoke
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J7412PF pistorasia 1/2 tuuman asema 3/8 tuuman 1-1 / 2 tuuman pituus | AC2QRY 2MA71 J7412PF3 / 8 "€22.73
PROTO J7416PF pistorasia 1/2 tuuman asema 1/2 tuuman 1-1 / 2 tuuman pituus | AC2QTA 2MA73 J7416PF1 / 2 "€31.78
PROTO J7418PF pistorasia 1/2 tuuman asema 9/16 tuumainen 1-1 / 2 tuuman pituus | AC2QTB 2MA74 J7418PF9 / 16 "€16.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7414PF virtapistoke 1/2 tuuman asema 7/16 tuuman 1-1/2 tuuman pituus
€28.13 / yksikkö