Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS MB-7MM23 pistorasia 3/8in Drive 7mm 2 tuuman pituus | AE6FRT 5RNK8

APEX-TOOLS MB-7MM23 pistorasia, 3/8 tuuman asema, 7 mm, 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6FRT Malli: MB-7MM23Ristiviite: 5RNK8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtapistoke
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunöljytty
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko7mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
APEX-TOOLS UG-M-8MM23 pistorasia 3/8 tuuman veto 8mm 6 pt | AE7AQB 5WGP0 UG-M-8MM23Teräs50.8 mm8€176.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS MB-7MM23 pistorasia, 3/8 tuuman asema, 7 mm, 2 tuuman pituus
€55.79 / yksikkö