A Pallo: Kromattu messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Messinki , Vartalo tyyli: 3-Way , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT x FNPT , Kahvan materiaali: Pinnoitettu teräs , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 400 psi CWP , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: -200 - 350 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
Messinkiset palloventtiilit, 3 -suuntainen
Parker 533 -sarjan messinkipalloventtiilit on suunniteltu virtauksen ohjaukseen ja nesteensiirtosovelluksiin pumpuissa, kemiallisissa prosesseissa, rakennuslaitteissa ja erikoistuneissa teollisuuskoneissa. Näissä yksiköissä on taottu messinkirakenne, joka kestää ankaria lämpötiloja, mikä tarjoaa kestävyyden ja pidennetyn käyttöiän. Niissä on optimaalinen virtausrakenne tehokkuuden parantamiseksi ja erittäin inertit PTFE-tiivisteet ja -tiivisteet maksimaalisen korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niiden neljänneskierrosmekanismi ohjaa virtauksen keskiportista joko oikeaan tai vasempaan porttiin. Nämä palloventtiilit on asennettu paneeliin turvallisen liitoksen varmistamiseksi, ja niitä on saatavana putkikokoina 1/4 - 1 tuumaa.