Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 5516PT Virtalähde 1/2 tuuman veto 1/2 tuuman 3-1/4 tuumaa L | AE6FRV 5RNN1

APEX-TOOLS 5516PT Virtapistoke 1/2 tuuman vetolaite 1/2 tuumaa 3-1/4 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AE6FRV Malli: 5516PTRistiviite: 5RNN1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtapistoke
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunöljytty
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
APEX-TOOLS 5510PT Virtaliitäntä 1/2 tuuman vetolaite 5/16 tuumaa 3-1/4 tuumaa L | AE6FRU 5RNL8 5510pt5 / 16 "€46.97
APEX-TOOLS 5518PT Virtalähde 1/2 tuuman vetolaite 9/16 tuumaa 3-1/4 tuumaa L | AE6FRW 5RNN2 5518pt9 / 16 "€48.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 5516PT Virtapistoke 1/2 tuuman vetolaite 1/2 tuumaa 3-1/4 tuumaa L
€44.90 / yksikkö