SPEEDAIRE Pneumaattinen äänenvaimennin

Sisältää tuuletusaukot ja pakoputket, äänenvaimentimet ja nopeuden säätimet. Käytetään pneumaattisissa järjestelmissä, kuten venttiileissä ja sylintereissä, poistoilman puhdistamiseksi ja käytön aikana syntyvän melun vähentämiseksi. Saatavana alumiini-, messinki-, nikkelöity teräs- ja nailonvaihtoehtoina

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Pneumaattiset äänenvaimentimen äänenvaimentimet

Speedaire-äänenvaimentimet on suunniteltu vähentämään huomattavasti venttiilien melutasoa ja suojaamaan epäpuhtauksilta, jotka voivat päästä sisään pakoaukoista. Niissä on 50 mesh, joka on tehokas, itsepuhdistuva ruostumattomasta teräksestä valmistettu näyttö alumiinikuorella.

TyyliMalliAsennusmateriaaliHexPituusMax. PaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A1EJW6Alumiini5 / 8 "1.875 "300 psi160€12.90
A1EJW8Alumiini1"3.25 "300 psi160€20.08
A1EJW9Alumiini1"3.25 "300 psi160€20.08
A1EJX1Alumiini1"3.25 "300 psi160€20.08
A1EJW4Alumiini5 / 8 "1.875 "300 psi160€12.52
A1EJW7Alumiini5 / 8 "1.875 "300 psi160€11.51
A1EJX2Alumiini1"3.25 "300 psi160€20.08
B1EJW1Nylon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi120€9.25
B1EJW3Nylon1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120€13.82
B1EJW2Nylon1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120€13.58
SPEEDAIRE -

Pakoäänenvaimentimet, NPT-portit

SPEEDAIRE-pakoäänenvaimentimia käytetään vähentämään pakokaasujen melutasoa hyväksyttäviin OSHA-vaatimuksiin. Niissä on nikkelipinnoitettu teräsrakenne ja 40 mikronin huokoinen sintrattu pronssielementti. Valitse laajasta valikoimasta näitä äänenvaimentimen pakoputkia, saatavilla 1.125-2.875 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliHexPituusHinta (ei alv)
A6F6001-1 / 16 "2.25 "€10.15
A6F6011.375 "2.875 "€14.69
B1A3287 / 8 "1.875 "€6.05
B1A3257 / 16 "1.125 "€3.52
B1A3269 / 16 "1.375 "€3.82
B1A32711 / 16 "1.5 "€5.08
SPEEDAIRE -

Nopeuden säätimet

SPEEDAIRE-nopeudensäätöäänenvaimentimet on suunniteltu säätämään käyttöilmasylintereiden ja työkalujen nopeutta säätämällä ilmavirtausta ilmaventtiilin poistoaukoissa. Ne on varustettu lukkomutterilla käyttönopeuden ylläpitämiseksi. Näissä äänenvaimentimissa on messinkirakenne, ja niiden ympärillä on sintrattua pronssia, joka vähentää poistoilman melua. Valitse laajasta valikoimasta näitä pakoaukon virtauksen säätimiä, saatavana 1-1/16, 1-5/16, 7/8, 9/16, 11/16 ja 1/2 tuuman kuusiokokoisina Raptor Supplies.

TyyliMalliHexPituusHinta (ei alv)
A1EJU61-1 / 16 "2.375 "€22.22
A1EJU71-5 / 16 "2.5 "€34.13
A1EJU21 / 2 "1 5 / 16 "€6.75
A1EJU57 / 8 "2"€12.55
A1EJU39 / 16 "1 9 / 16 "€7.93
A1EJU411 / 16 "1.625 "€9.61
SPEEDAIRE -

Pneumaattiset tuuletusaukot

SPEEDAIRE pneumaattiset tuuletusaukot ovat ihanteellisia sylintereiden, vaihdelaatikoiden ja varastosäiliöiden muodostuneen paineen poistamiseen. Ne estävät lisäksi lian ja hiukkasten pääsyn ilmakehään avoimiin portteihin. Matalaprofiilinen nikkelipinnoitettu teräsrakenne asennetaan helposti portteihin. Niissä on 40 mikronin pronssielementti, joka tarjoaa maksimipaineenkäsittelykapasiteetin 150 PSI. Valitse laajasta valikoimasta näitä tuuletusaukkoja, saatavana pituuksina 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 ja 11/16 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliHexPituusHinta (ei alv)
A1EJT91-1 / 16 "1 1 / 16 "€7.39
A1EJT87 / 8 "7 / 8 "€4.16
A1EJT57 / 16 "7 / 16 "€1.98
A1EJT69 / 16 "5 / 8 "€2.24
A1EJT711 / 16 "3 / 4 "€3.19
SPEEDAIRE -

Äänenvaimennin 1/8 tuuman Mnpt 11/16 Hex

MallieräHinta (ei alv)
1EJV9AA9PNH€9.41
SPEEDAIRE -

Pakokaasun äänenvaimennin 10/32 Npt 5/16 tuuman kuusio

MallieräHinta (ei alv)
1EJX3AA9PNW€2.47
SPEEDAIRE -

Tuuletusaukko 1 tuuman Npt 1 tuuman kuusio

MallieräHinta (ei alv)
1EJU1AA9PMP€11.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?