Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1A325 Äänenvaimentimen pakoputki 1/8 Npt 7/16 Halkaisija | AA8TPC

SPEEDAIRE 1A325 Äänenvaimentimen pakokaasu 1/8 Npt 7/16 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AA8TPC Malli: 1A325

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erääänenvaimennin
Elementin materiaaliSintrattu pronssi
AsennusmateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
ToimintoPienennä pakokaasujen melutaso hyväksyttäviin OSHA-vaatimuksiin
Hex7 / 16 "
Pituus1.125 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila300-astetta F
mikronia40
NPT-portti1/8 tuumaa
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusHinta
SPEEDAIRE 1A326 Äänenvaimentimen pakoputki 1/4 Npt 9/16 Halkaisija | AA8TPD 1A3269 / 16 "1.375 "€3.82
SPEEDAIRE 1A327 Äänenvaimentimen pakoputki 3/8 Npt 11/16 Halkaisija | AA8TPE 1A32711 / 16 "1.5 "€5.08
SPEEDAIRE 1A328 Äänenvaimentimen pakoputki 1/2 Npt 7/8 Halkaisija | AA8TPF 1A3287 / 8 "1.875 "€6.05
SPEEDAIRE 6F600 Äänenvaimentimen pakoputki 3/4 Npt 1-1 / 6 Halkaisija | AE8QYE 6F6001-1 / 16 "2.25 "€10.15
SPEEDAIRE 6F601 Äänenvaimentimen pakoputki 1 Npt 1-5 / 16 Hex | AE8QYF 6F6011.375 "2.875 "€14.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1A325 Äänenvaimentimen pakokaasu 1/8 Npt 7/16 Halkaisija
€3.52 / yksikkö