SPEEDAIRE Pakoäänenvaimentimet, NPT-portit


Suodattaa
Asennusmateriaali: Nikkelipinnoitettu teräs , Toiminto: Pienennä pakokaasujen melutaso hyväksyttäviin OSHA-vaatimuksiin , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 300-astetta F , mikronit: 40 , Tyyppi: Pneumaattinen
TyyliMalliHexPituusHinta (ei alv)
A
6F600
1-1 / 16 "2.25 "€10.15
A
6F601
1.375 "2.875 "€14.69
B
1A328
7 / 8 "1.875 "€6.05
B
1A325
7 / 16 "1.125 "€3.52
B
1A326
9 / 16 "1.375 "€3.82
B
1A327
11 / 16 "1.5 "€5.08

Pakoäänenvaimentimet, NPT-portit

SPEEDAIRE-pakoäänenvaimentimia käytetään vähentämään pakokaasujen melutasoa hyväksyttäviin OSHA-vaatimuksiin. Niissä on nikkelipinnoitettu teräsrakenne ja 40 mikronin huokoinen sintrattu pronssielementti. Valitse laajasta valikoimasta näitä äänenvaimentimen pakoputkia, saatavilla 1.125-2.875 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?