Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1EJW8 Äänenvaimennin 3/8 tuuman Npt 1 tuuman kuusiokanta AA9PNR

SPEEDAIRE 1EJW8 Äänenvaimennin 3/8 tuuman Npt 1 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AA9PNR Malli: 1EJW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvaimennin
Elementin materiaaliMesh SST
AsennusmateriaaliAlumiini
ToimintoVähentää kohinaa
Hex1"
Pituus3.25 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160
mikronia50
NPT-portti3/8 milj
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. SCFM @ 100 PSI (82)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmateriaaliHexPituusMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
SPEEDAIRE 1EJW1 Äänenvaimennin 1/4 tuuman Mnpt 11/16 Hex | AA9PNJ 1EJW1Nylon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi120€9.25
SPEEDAIRE 1EJW2 Äänenvaimennin 3/8 tuuman Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNK 1EJW2Nylon1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120€13.58
SPEEDAIRE 1EJW3 Äänenvaimennin 1/2 tuuman Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNL 1EJW3Nylon1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120€13.82
SPEEDAIRE 1EJW4 Äänenvaimennin 1/8 tuuman Mnpt 5/8 tuuman kuusikulmainen | AA9PNM 1EJW4Alumiini5 / 8 "1.875 "300 psi160€12.52
SPEEDAIRE 1EJW6 Äänenvaimennin 1/4 tuuman Mnpt 5/8 tuuman kuusikulmainen | AA9PNP 1EJW6Alumiini5 / 8 "1.875 "300 psi160€12.90
SPEEDAIRE 1EJW7 Äänenvaimennin 1/4 tuuman Fnpt 5/8 tuuman kuusikulmainen | AA9PNQ 1EJW7Alumiini5 / 8 "1.875 "300 psi160€11.51
SPEEDAIRE 1EJW9 Äänenvaimennin 3/8 tuuman Fnpt 1 tuuman kuusikulmainen | AA9PNT 1EJW9Alumiini1"3.25 "300 psi160€20.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1EJW8 Äänenvaimennin 3/8 tuuman Npt 1 tuuman kuusio
€20.08 / yksikkö