SPEEDAIRE Pneumaattiset tuuletusaukot


Suodattaa
Asennusmateriaali: Nikkelipinnoitettu teräs , Toiminto: Vähennä painetta , Max. Paine: 150 psi , Max. Lämpötila: 300 F , mikronit: 40 , Tyyppi: Pneumaattinen
TyyliMalliHexPituusHinta (ei alv)
A
1EJT9
1-1 / 16 "1 1 / 16 "€7.39
A
1EJT8
7 / 8 "7 / 8 "€4.16
A
1EJT5
7 / 16 "7 / 16 "€1.98
A
1EJT6
9 / 16 "5 / 8 "€2.24
A
1EJT7
11 / 16 "3 / 4 "€3.19

Pneumaattiset tuuletusaukot

SPEEDAIRE pneumaattiset tuuletusaukot ovat ihanteellisia sylintereiden, vaihdelaatikoiden ja varastosäiliöiden muodostuneen paineen poistamiseen. Ne estävät lisäksi lian ja hiukkasten pääsyn ilmakehään avoimiin portteihin. Matalaprofiilinen nikkelipinnoitettu teräsrakenne asennetaan helposti portteihin. Niissä on 40 mikronin pronssielementti, joka tarjoaa maksimipaineenkäsittelykapasiteetin 150 PSI. Valitse laajasta valikoimasta näitä tuuletusaukkoja, saatavana pituuksina 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 ja 11/16 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?