Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1EJT8 -hengitysilmaventtiili, halkaisija 1/2 Npt 7/8 | AA9PMM

SPEEDAIRE 1EJT8 tuuletusaukko 1/2 Npt 7/8 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AA9PMM Malli: 1EJT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvaihto
Elementin materiaaliPronssi
AsennusmateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
ToimintoVähennä painetta
Hex7 / 8 "
Pituus7 / 8 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila300 F
mikronia40
NPT-portti1/2 tuumaa
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusHinta
SPEEDAIRE 1EJT5 -hengitysilmaventtiili, halkaisija 1/8 Npt 7/16 | AA9PMJ 1EJT57 / 16 "7 / 16 "€1.98
SPEEDAIRE 1EJT6 Hengityssuoja 1/4 Npt 9/16 Halkaisija | AA9PMK 1EJT69 / 16 "5 / 8 "€2.24
SPEEDAIRE 1EJT7 Hengitysilmaventtiili 3/8 Npt 11/16 halkaisija | AA9PML 1EJT711 / 16 "3 / 4 "€3.19
SPEEDAIRE 1EJT9 Hengitysilmaventtiili 3/4 Npt 3/4 halkaisija AA9PMN 1EJT91-1 / 16 "1 1 / 16 "€7.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1EJT8 tuuletusaukko 1/2 Npt 7/8 Halkaisija
€4.16 / yksikkö