Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1EJV9 Äänenvaimennin 1/8 tuuman Mnpt 11/16 Hex | AA9PNH

SPEEDAIRE 1EJV9 Äänenvaimennin 1/8 tuuman Mnpt 11/16 kuusio

Varastossa
Tuote: AA9PNH Malli: 1EJV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvaimennin
Elementin materiaaliMesh SST
AsennusmateriaaliNylon
ToimintoVähentää kohinaa
Hex11 / 16 "
Pituus2 7 / 64 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila120
mikronia50
NPT-portti1/8 milj
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. SCFM @ 100 PSI (20)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1EJV9 Äänenvaimennin 1/8 tuuman Mnpt 11/16 kuusio
€9.41 / yksikkö