Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1EJW1 Äänenvaimennin 1/4 tuuman Mnpt 11/16 Hex | AA9PNJ

SPEEDAIRE 1EJW1 Äänenvaimennin 1/4 tuuman Mnpt 11/16 kuusio

Varastossa
Tuote: AA9PNJ Malli: 1EJW1
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
€9.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvaimennin
Elementin materiaaliMesh SST
AsennusmateriaaliNylon
ToimintoVähentää kohinaa
Hex11 / 16 "
Pituus2 15 / 64 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila120
mikronia50
NPT-portti1/4 milj
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. SCFM @ 100 PSI (33)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmateriaaliHexPituusMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
SPEEDAIRE 1EJW2 Äänenvaimennin 3/8 tuuman Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNK 1EJW2Nylon1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120€13.58
SPEEDAIRE 1EJW3 Äänenvaimennin 1/2 tuuman Mnpt 1-1 / 4 Hex | AA9PNL 1EJW3Nylon1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120€13.82
SPEEDAIRE 1EJW4 Äänenvaimennin 1/8 tuuman Mnpt 5/8 tuuman kuusikulmainen | AA9PNM 1EJW4Alumiini5 / 8 "1.875 "300 psi160€12.52
SPEEDAIRE 1EJW6 Äänenvaimennin 1/4 tuuman Mnpt 5/8 tuuman kuusikulmainen | AA9PNP 1EJW6Alumiini5 / 8 "1.875 "300 psi160€12.90
SPEEDAIRE 1EJW7 Äänenvaimennin 1/4 tuuman Fnpt 5/8 tuuman kuusikulmainen | AA9PNQ 1EJW7Alumiini5 / 8 "1.875 "300 psi160€11.51
SPEEDAIRE 1EJW8 Äänenvaimennin 3/8 tuuman Npt 1 tuuman kuusiokanta AA9PNR 1EJW8Alumiini1"3.25 "300 psi160€20.08
SPEEDAIRE 1EJW9 Äänenvaimennin 3/8 tuuman Fnpt 1 tuuman kuusikulmainen | AA9PNT 1EJW9Alumiini1"3.25 "300 psi160€20.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1EJW1 Äänenvaimennin 1/4 tuuman Mnpt 11/16 kuusio
€9.25 / yksikkö