TB WOODS AX Form Flex-liittimet


Suodattaa
Kulmavirhe: 1 astetta , Max. Kulmavirhe: 1 astetta / levypakkaus , Tuotetyyppi: AX
TyyliMalliFree End Float +/-Kytkimen kokoMitat AInertiaMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiPainoHinta (ei alv)
A
AX5
0.03 "52.65 "1.26 lbs.-sq ft.0.88 ", 1.19"8500 RPM450 lbs.-in.1.63 paunaa.-
Tarjouspyyntö
A
AX10
0.04 "103.19 "2.9 lbs.-sq ft.1 1/4", 1.63"7500 RPM1200 lbs.-in.2.48 paunaa.-
Tarjouspyyntö
A
AX15
0.042 "153.65 "5.8 lbs.-sq ft.1 3/4", 1.38"6700 RPM2363 lbs.-in.3.84 lbs.-
Tarjouspyyntö
A
AX20
0.055 "204.08 "9.16 lbs.-sq ft.1.69 ", 2.13"6200 RPM3300 lbs.-in.5.1 lbs.-
Tarjouspyyntö
A
AX25
0.06 "254.95 "26.1 lbs.-sq ft.2 ", 2.56"5500 RPM5700 lbs.-in.9.13 lbs.€19.11

AX Form Flex-liittimet

TB Woodin AX-sarjan Form-Flex-kytkimet siirtävät mekaanisen voiman ja vääntömomentin kahden akselin välillä ja sopivat kulma-, suunta- ja aksiaalivirheisiin. Ne ovat ihanteellisia pumpuille, keskipako- ja ruuvikompressoreille, puhaltimille, puhaltimille, sekoittimille ja turbokompressoreille, joissa kaksi täysin tuettua akselia on hyvin lähellä toisiaan (1/8 - 2 tuumaa). Valitse laaja valikoima AX-sarjan Form-Flex-liittimiä, saatavana reikäkokoina 1.69, 1.75 ja 2 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?