Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1EJU5 Nopeuden säätö Äänenvaimennin 1/2 Npt 7/8 Hex | AA9PMU

SPEEDAIRE 1EJU5 Nopeussäätö Äänenvaimennin 1/2 Npt 7/8 Hex

Varastossa
Tuote: AA9PMU Malli: 1EJU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudensäätö
Elementin materiaaliPronssi
AsennusmateriaaliMessinki
ToimintoVähentää kohinaa, säätää sylinterien tai ilmatyökalujen nopeutta
Hex7 / 8 "
Pituus2"
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila300 F
mikronia40
NPT-portti1/2 tuumaa
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. SCFM @ 100 PSI (60)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusHinta
SPEEDAIRE 1EJU2 Nopeuden säätö Äänenvaimennin 1/8 Npt 1/2 Hex | AA9PMQ 1EJU21 / 2 "1 5 / 16 "€6.75
SPEEDAIRE 1EJU3 Nopeuden säätö Äänenvaimennin 1/4 Npt 9/16 Hex | AA9PMR 1EJU39 / 16 "1 9 / 16 "€7.93
SPEEDAIRE 1EJU4 Nopeuden säätö Äänenvaimennin 3/8 Npt 11/16 Hex | AA9PMT 1EJU411 / 16 "1.625 "€9.61
SPEEDAIRE 1EJU6 Nopeussäädin 3/4 Npt 1 1/16 Hex | AA9PMV 1EJU61-1 / 16 "2.375 "€22.22
SPEEDAIRE 1EJU7 Nopeussäädin 1 Npt 1 5/16 Hex | AA9PMW 1EJU71-5 / 16 "2.5 "€34.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1EJU5 Nopeussäätö Äänenvaimennin 1/2 Npt 7/8 Hex
€12.55 / yksikkö