APPROVED VENDOR Plier-kiinnittimet

Suodattaa

DESTACO -

325-sarjan puristusliimapihdit

Destaco 325 -sarjan puristustoiminnoilla varustetut pihdit on varustettu automaattisella lukitusjärjestelmällä, joka tarjoaa puristustoiminnon, kun yhtä tai molempia kahvoja painetaan keskiasentoa vasten. Näillä kiinnittimillä on ergonominen kahva ja ne kestävät jopa 800 kg: n kuorman.

TyyliMalliPitokykyMateriaaliLeuan avaaminenLeuan syvyysLeuan leveysHinta (ei alv)
A325800 paunaa.Teräs90 °1.25 "1.78 "€57.04
A325-SS800 paunaa.Ruostumaton teräs90 °1.25 "1.78 "€113.38
DESTACO -

425, 435 -sarjan puristinpihdit

TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A4355.52 "€80.12
B4255.510 "€72.20
DESTACO -

460/480 -sarjan puristuspihdit

Destaco 460 & 480 -sarjan puristuspihdit ovat kannettavia konekiinnityksiä, jotka on suunniteltu töihin, joissa kiinnikkeitä tai kiinteästi asennettuja puristimia ei tarvita. Näissä kiinnittimissä on ergonominen kahva, joka avaa ja sulkee leuat, ja kierteinen työntökara, joka säätää kiinnityskorkeutta työkappaleeseen sopivaksi. Niissä on kaksisuuntainen laukaisimen vapautus, joka mahdollistaa nopeamman ja helpomman puristimen avaamisen. Ne soveltuvat kiinnitettäväksi hitsaamalla alustan etuosa tai yläosa säiliöön tai kanteen. Näissä kiinnittimissä on ergonominen ote ja ne kestävät jopa 1200 lb:n kuorman. Ne on suunniteltu ankariin ympäristöihin ja sopivat pyörivien muottien jakolinjan kiinnitykseen. Näissä vetosalpapuristimissa on korroosionkestävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut niitit ja muotoillut kädensijat äärimmäisen turvallisuuden takaamiseksi. Destaco 460, 480 -sarjan puristuspihdit toimitetaan M10-kääntyvän jalan karalla tärinänvaimennuksen ja vakauden varmistamiseksi. Nämä puristimet on koneistettu tiukoilla toleransseilla sovelluksiin, jotka vaativat suurta tarkkaa kiinnitystä työkappaleen valmistus- ja korjaustehtävissä.

TyyliMalliPitokykyMateriaaliMax. KiinnityspaksuusLeuan syvyysLeuan leveysHinta (ei alv)
A462-2700 paunaa.Teräs30.5mm2.72 "1.75 "€91.17
B463700 paunaa.Teräs54.2mm2.72 "3"€63.84
C462700 paunaa.Teräs29.5mm2.72 "1.75 "€50.10
D4861000 paunaa.Teräs138.4mm2.56 "6"€132.30
E4821200 paunaa.Teräs29.5mm2.56 "1.7 "€121.67
F4841200 paunaa.Teräs76.5mm2.56 "3.83 "€113.03
DESTACO -

424, 441 -sarjan puristinpihdit

Destaco 424 & 441 -sarjan puristuspihdit, jotka tunnetaan myös nimellä pihdipihdit tai kannettavat puristimet, on suunniteltu pitämään yksi tai useampi työkappale yhdessä auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkauslaitoksissa. Puristuspihdit sopivat hyvin nopeaan ja joustavaan kiinnitykseen suuren työmäärän ympäristöissä. Näissä keskitehoisissa puristuskiinnittimissä on taottu seosteräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Nämä puristimet on koneistettu tiukoilla toleransseilla sovelluksiin, jotka vaativat suurta tarkkaa kiinnitystä työkappaleen valmistus- ja korjaustehtävissä. Destaco 424 & 441 -sarjan puristuspihdit on varustettu kaksisuuntaisella laukaisumekanismilla, joka mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä. Näissä puristinyksiköissä on lisäksi integroitu kuusiokantaiset karat maksimaalista kiinnitystä varten ja ne kestävät jopa 275 lb:n kuormitusta. Destaco 424- ja 441-sarjan puristuspihdit on varustettu automaattisella lukitusmekanismilla, joka kytkeytyy päälle, kun molempia puristuskahvoja puristetaan tiukasti. keskiasentoa vastaan.

TyyliMalliMax. KiinnityspaksuusPitokykyMateriaaliLeuan syvyysLeuan leveysHinta (ei alv)
A424-27.4mm200 paunaa.Teräs1.08 "1"€46.83
B42416mm200 paunaa.Teräs1.08 "1"€41.11
B44123.3mm275 paunaa.Teräs1.77 "1.25 "€51.07
DESTACO -

345-sarjan puristusliimapihdit

Destaco 345 -sarjan puristusvaikutteisilla pihdillä on hiiliteräsrunko, jonka kokonaispituus on 10.86 cm ja jotka on joko pultattu tai hitsattu kiinnittimeen. Nämä Destacon vaihtopihdit toimitetaan kääntyvällä M27.584-karalla.

TyyliMalliPitokykyMateriaaliLeuan avaaminenLeuan syvyysLeuan leveysHinta (ei alv)
A345-G800 paunaa.Teräs85 °2.69 "10.12 "€190.49
B345800 paunaa.Teräs85 °2.69 "10.12 "€185.22
DESTACO -

Squeeze Action Plier Clamp, neopreenikara, teräs

MallieräHinta (ei alv)
431AJ8BDL€70.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?