Destaco 486 puristava pihdipuristin tarjoaa nopean ja joustavan kiinnityksen. Se sopii hitsaukseen tai pultaukseen missä tahansa asennustangon kohdassa. Tässä pihdipidikkeessä on puristusmekanismi, joka lukitsee yksikön automaattisesti suljettaessa, kun toinen tai molemmat kahvat puristuvat keskiasentoon. Siinä on ergonominen kahva, joka avaa ja sulkee leuat, ja kierteinen työnpitokara, joka säätää kiinnityskorkeuden työkappaleeseen sopivaksi. Tämä puristuspuristin on integroitu kaksisuuntaiseen liipaisimen vapautukseen, joka mahdollistaa puristimen nopeamman ja helpomman avaamisen. Destaco 486 puristuspihdit sopivat kiinnitykseen hitsaamalla alustan etuosa tai yläosa säiliöön tai kanteen. Tämä kannettava konepuristin on suunniteltu työskentelysovelluksiin, joissa kiinnikkeitä tai kiinteästi asennettuja puristimia ei tarvita. Tämä puristin on ihanteellinen ankariin ympäristöihin ja pyörivien muottien jakolinjan kiinnitykseen. Siinä on korroosionkestävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut niitit ja muotoillut kädensijat äärimmäisen turvallisuuden takaamiseksi. Tämä puristustoiminen pihdipuristin on koneistettu tiukoille toleransseille sovelluksiin, jotka vaativat suurta tarkkaa kiinnitystä työkappaleen valmistus- ja korjaustehtävissä. Siinä on ergonominen kahva ja se kestää jopa 1000 lb:n kuormia.
Käyttö:
Destaco 486 -puristinpihdit on suunniteltu muoviruiskupuristus-, hitsaus- ja kokoonpanotoimintoihin auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 486 -puristuspihdissä on taotut seosteräsosat, jotka on koneistettu niin, että vahvuus toleranssit ovat lähellä.
- Se sisältää kompaktin rakenteen työkappaleiden kiinnittämiseen sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti.
- Tämä pihdipuristin on varustettu kaksisuuntaisella laukaisujärjestelmällä, joka varmistaa puristimen nopean ja helpon avaamisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 240203-M: Näissä kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierrerungot, jotka helpottavat Destaco 486 -puristuspihtien kiinnittimen nopeaa ja helppoa asennusta tasaisille pinnoille / työpenkeille.
Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 486 puristava pihdipuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimien paremman suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 486 puristava pihdipuristin on helppo asentaa avaamalla puristimen leuka kahvasta. Kahvat puristetaan sitten tiukasti yhteen keskiasentoa vasten puristimen lukitsemiseksi paikalleen.
- Se voidaan kiinnittää myös hitsaamalla tai ruuvaamalla pohjatanko telineeseen mihin tahansa kohtaan alustaa pitkin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka pihdipuristin toimii?
A. Sulkemisen aikana pihtien puristimien leuat lukittuvat automaattisesti ja kahvat puristuvat keskiasentoon tehokkaan kiinnityksen varmistamiseksi.
Kysymys: Mikä on puristuspihdinkiristin?
A. Destaco -puristinpihdit ovat käsikäyttöisiä puristintyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien muoviruiskupuristus, hitsaus ja kokoonpano. Ne ovat ihanteellisia auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on tavallisesti pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
A. Toisin kuin pneumaattiset suoraviivaiset puristimet, Destacon tavallisissa käsipuristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mitä pitokapasiteetti merkitsee puristimilla?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.