Destaco 424 -puristuspihdipuristin, joka tunnetaan myös nimellä pihdipuristin tai kannettava puristin, on suunniteltu yksittäisten / useiden työkappaleiden pitämiseen yhdessä autoteollisuudessa, muovivalussa, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkauslaitoksissa. Puristuspihdipuristin on ihanteellinen nopeaan ja joustavaan kiinnitykseen suurissa työkuormissa. Tässä puristuspuristimessa on lämpökäsitelty seosteräsrakenne, joka takaa kestävyyden ja tarjoaa korkean kulutuskestävyyden ankarissa teollisissa olosuhteissa. Sen kompakti rakenne mahdollistaa helpon kiinnityksen ahtaissa paikoissa. Destaco 424 -puristuspihdipuristimessa on säädettävä neopreenikara, jota voidaan helposti säätää erikokoisten työkappaleiden kiinnittämiseen. Kiinnittimen metallikahvassa on helposti pidettävä, eristetty muovikahva, joka takaa käyttäjän mukavuuden ja turvallisuuden pitkäaikaisessa käytössä. Destaco 424 -sarjan kiinnikkeet on saatavana myös kahdella säädettävällä kara -versiolla Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 424 -puristinpihdit on suunniteltu muoviruiskupuristus-, hitsaus- ja kokoonpanotoimintoihin auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 424 -puristuspihdipuristimessa on lämpökäsitelty seosteräsrakenne, joka takaa kestävyyden ja tarjoaa korkean kulutuskestävyyden ankarissa teollisuusolosuhteissa.
- Siinä on säädettävä neopreenikara, jota voidaan helposti säätää erikokoisten työkappaleiden kiinnittämiseen.
- Se on koneistettu tiukkojen toleranssien mukaan sovelluksiin, jotka vaativat erittäin tarkkaa kiinnitystä työkappaleen valmistus- / korjaustöihin.
- Puristimen metallikahvassa on helposti pidettävä, eristetty muovikahva, joka takaa käyttäjän mukavuuden ja turvallisuuden pitkäaikaisessa käytössä.
- Destaco 424 puristuspihdipuristimen kompakti muotoilu mahdollistaa helpon kiinnityksen ahtaissa paikoissa.
- Tässä Destaco -puristuspihdipuristimessa on kaksisuuntainen liipaisimen vapautusmekanismi, joka mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä.
- Käyttäjät voivat valita laajan valikoiman purista toimintapihtien pihdit joita on saatavana useissa kokoonpanoissa, kuten pikalukitus- ja ruuvilukitusmekanismin mahdollistavat kiinnikkeet. Ne toimitetaan myös kääntyvinä, kuusiokolopultteina ja litteänä pehmustettuna neopreenikaralla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 424208-M litteä kärki sidottu neopreenikara käytetään korvaamaan rikkoutuneet / kuluneet karat Destaco 424 puristuspihdipuristimissa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 424 -puristuspihdipuristin on valmistettu kansainvälisten teollisuusstandardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 424 -puristinpihdinkiinnike on kannettava puristin, joka voidaan helposti asentaa avaamalla puristimen leuka kahvalla, joka puristetaan sitten tiukasti keskiasentoa vasten lukitsimen kiinnittämiseksi paikalleen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi puristuspihdipuristimia muissa tyyleissä?
Kyllä, lukuun ottamatta Destaco 424 -puristuspihdipuristinta (yhdellä säädettävällä karalla), Destaco 462-2 puristimet Saatavana on myös kaksi säädettävää karaa.
K. Onko puristin työkalu?
A. Puristimet ovat joustavia työkaluja, joiden avulla työkappale voidaan pitää tiukasti paikallaan tilapäisiä toimenpiteitä varten. Niitä käytetään monenlaisiin sovelluksiin, kuten huonekalujen valmistukseen, metallin työstöön, rakentamiseen, kirvesmiehen töihin ja hitsaukseen.
K.Miten manuaaliset puristimet toimivat?
A. Toisin kuin suoraviivaiset pneumaattiset puristimet, Destacon tavallisissa käsikäyttöisissä puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
Kysymys: Mikä on puristuspihdinkiristin?
A. Destaco -puristinpihdit ovat käsikäyttöisiä puristintyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien muoviruiskupuristus, hitsaus ja kokoonpano auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
K. Mitä puristusvoima tai pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Puristusvoima tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
Q. Kuinka puristuspihdit toimivat?
A. Jotkut puristavat pihdipuristimet, kuten Destaco 424 -puristin, sisältävät leuka -tyylisiä pitovarsia. Nämä leuat / kiristysvarret avataan / suljetaan kahvalla ja lukitaan paikoilleen automaattisella lukitusmekanismilla.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.