Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 345-G puristuspihdit, 800 lb:n pitokapasiteetti, metrinen

Varastossa
Tuote: AJ8BDW Malli: 345-G

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurista toimintakiinnikettä
Pitokyky800 paunaa.
Leuan syvyys2.69 "
Leuan avaaminen85 astetta
Leuan leveys10.12 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10.86 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3905
Laivan korkeus (cm)6.91
Laivan pituus (cm)27.58
Laivan leveys (cm)5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 345-G -puristuspihdiä, joka tunnetaan myös nimellä kannettava tai pihdipuristin, käytetään materiaalin kiinnittämiseen työpintoihin poraus-, hitsaus- ja jyrsintäsovelluksissa. Tämä pihdipuristin sopii sovelluksiin, joissa tarvitaan puristusvoimaa ja toistuvia liikkeitä. Siinä on hiiliteräsrunko, jonka kokonaispituus on 10.86 tuumaa (27.584 cm). Tämä puristava pihdipuristin on suunniteltu kiinnitettäväksi pultamalla tai hitsaamalla pohjatanko telineeseen missä tahansa kohdassa alustaa pitkin. Sen mukana toimitetaan M10 kääntyvä jalkakara tärinänvaimennuksen ja vakauden varmistamiseksi. Tässä pihdipuristimessa on ergonominen kahva, joka avaa leuat jopa 85 astetta lisätyövaraa varten. Tämä malli sisältää liukuvan leuan karalla. Tämä puristava pihdipuristin sopii työskentelysovelluksiin, joissa kiinnikkeitä tai kiinteästi asennettuja puristimia ei tarvita. Siinä on ergonominen kahva ja se kestää jopa 800 kg:n kuormia. Destaco 362.87-G puristava pihdipuristin on koneistettu tiukoilla toleransseilla sovelluksiin, jotka vaativat erittäin tarkkaa kiinnitystä työkappaleen valmistus- ja korjaustehtävissä.

Käyttö:

Destaco 345-G puristuspihdit soveltuvat muovin ruiskuvalu-, hitsaus- ja kokoonpanotoimintoihin auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 345-G pihdipuristin toimitetaan M10-kääntöjalkakaralla, jota voidaan säätää eripaksuisille materiaaleille.
  • Tässä mallissa on liukuva leuka, joka avautuu jopa 86 astetta työalueen vapaaksi.
  • Siinä on teräsrakenne sinkkiviimeistelyllä rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 468206-M: Nämä vaihdettavat kääntyvät yläkarat on suunniteltu käytettäviksi Destaco 345-G -puristuspihtipuristimen kanssa, jotta ne muodostavat pehmusteen puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalin työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Se tarjoaa erinomaisen öljynkestävyyden ja on LABS-vapaa (silikoni). Tätä karaa voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 212 astetta Fahrenheit.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 345-G puristava pihdipuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 345-G puristuspihdissä on asennustanko, joka voidaan joko hitsata tai koneistaa työtasoon nopeaa ja varmaa asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat pihdipuristimet?

V. Pihdit on suunniteltu kannettaviin kiinnityssovelluksiin, ja siksi ne tunnetaan myös kannettavina puristimina. Niissä on leuat, jotka lukittuvat automaattisesti suljettaessa, kun toinen tai molemmat kahvat puristuvat keskiasentoon. Näihin puristimiin voidaan kiinnittää toistuvasti saman paksuisia työkappaleita yhdellä toiminnolla.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on tavallisesti pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?

A. Toisin kuin pneumaattiset suoraviivaiset puristimet, Destacon tavallisissa käsipuristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.

K. Mitä pitokapasiteetti merkitsee puristimilla?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa yksinomaan tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Kysymys: Mikä on puristuspihdinkiristin?

A. Destaco -puristinpihdit ovat käsikäyttöisiä puristintyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien muoviruiskupuristus, hitsaus ja kokoonpano. Ne ovat ihanteellisia auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle.

K. Mikä on leuan avautuminen?

A. Leuan avautuminen on aste, kuinka pitkälle pihdin puristimen leukojen suu voi avautua. Tämä osoittaa sen maksimikapasiteetin. Destaco 325 -puristuspihdissä on 85 asteen avautumiskulma.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyMateriaaliLeuan avaaminenLeuan syvyysLeuan leveysHinta
DESTACO 345 Squeeze Action Manuaalinen puristin, Teräs, M10 Karan kierre | AJ8BMR 345800 paunaa.Teräs85 astetta2.69 "10.12 "€185.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 345-G puristuspihdit, 800 lb:n pitokapasiteetti, metrinen
€190.49 / yksikkö