Destaco 424-2 puristustoiminen manuaalinen puristin, joka tunnetaan myös nimellä pihdipuristin tai kannettava puristin, on suunniteltu pitämään yksi tai useampi työkappale yhdessä auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkauslaitoksissa. Sitä käytetään kiinnikkeiden korvaamiseen, kun pysyvä kiinnitys ei ole mahdollista. Tämä puristava pihdipuristin sopii hyvin nopeaan ja joustavaan kiinnitykseen suuren työmäärän ympäristöissä. Tässä keskitehoisessa puristuspuristimessa on taottu seosteräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Destaco 424-2 puristin on koneistettu tiukoille toleransseille sovelluksiin, jotka vaativat suurta tarkkaa kiinnitystä työkappaleen valmistus- ja korjaustehtävissä. Destaco 424-2 puristuspihdissä on kaksisuuntainen laukaisumekanismi, joka mahdollistaa helpon ja joustavan käytön yhdellä kädellä. Tämä puristinyksikkö on varustettu kahdella säädettävällä neopreenikaralla maksimaalisen puristusvoiman saavuttamiseksi, ja se kestää jopa 200 lb:n kuormitusta. Destaco 424-2 -puristuspuristimessa on 1 tuuman etäisyys leukojen välillä ja siinä on automaattinen lukitusmekanismi, joka kytkeytyy päälle, kun molemmat puristinkahvat puristetaan tiukasti keskiasentoon.
Käyttö:
Destaco 424-2 puristuspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä sopivan sovelluksiin, kuten muovin ruiskupuristus-, hitsaus- ja kokoonpanotoiminnot auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 424-2 puristuspihdissä on taottu seosteräsrakenne, joka varmistaa rakenteen jäykkyyden ja kulutuskestävyyden ankaria ja syövyttäviä teollisuusolosuhteita vastaan.
- Tässä puristuspihdissä on kaksisuuntainen laukaisumekanismi, joka mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä.
- Sen leuan enimmäissyvyys on 1 tuuma, joka lukittuu automaattisesti, kun toinen tai molemmat kahvat puristetaan keskiasentoa vasten, ja sen enimmäispitokapasiteetti on 200 lb.
- Puristuspihdissä on kaksi säädettävää neopreenikaraa, joita voidaan helposti säätää erikokoisten työkappaleiden kiinnittämiseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 431208-M: Brändin litteäkärkisiä neopreenikaroja käytetään Destaco 424-2 -puristuspihtikiinnittimien kanssa pehmusteena puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalia työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Se tarjoaa erinomaisen öljynkestävyyden ja on LABS-vapaa (silikoni). Nämä karat voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 212 astetta Fahrenheit.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 424-2 vetotoiminen salpapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 424-2 puristava pihdipuristin on helppo asentaa avaamalla puristimen leuat kahvasta. Kahvat puristetaan sitten tiukasti yhteen keskiasentoa vasten puristimen lukitsemiseksi paikalleen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
Kysymys: Mikä on puristuspihdinkiristin?
A. Destaco -puristinpihdit ovat käsikäyttöisiä puristintyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien muoviruiskupuristus, hitsaus ja kokoonpano. Ne ovat ihanteellisia auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
A. Toisin kuin pneumaattiset suoraviivaiset puristimet, Destacon tavallisissa käsipuristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.