DESTACO 325-sarjan puristusliimapihdit


Destaco 325 -sarjan puristuspihdit kiinnittävät tai pitävät esineet tukevasti yhdessä prosessien, kuten hitsauksen, liimauksen tai kokoonpanon, aikana. Nämä puristimet ovat hyödyllisiä puuntyöstöön ja metallin valmistukseen. Esimerkiksi autoteollisuus hyötyy puristuspihtien puristimien käytöstä tehtävissä, kuten komponenttien kiinnittämisessä monimutkaisten kokoonpanoprosessien aikana. Lisäksi rakennusteollisuus käyttää näitä Destaco-kiinnittimiä materiaalien pitämiseen paikoillaan, mikä parantaa asennustarkkuutta. Niitä käytetään myös lääketieteen alalla ...pitele herkkiä instrumentteja tai kudoksia turvallisesti kirurgisten toimenpiteiden aikana. Lue lisää

Suodattaa
Lukitusmekanismi: Ruuvi , Kokonaispituus: 8.280 " , Kara: Kuusiokoloruuvi , langan koko: M12
TyyliMalliPitokykyMateriaaliLeuan avaaminenLeuan syvyysLeuan leveysHinta (ei alv)
A
325
800 paunaa.Teräs90 °1.25 "1.78 "€64.34
A
325-SS
800 paunaa.Ruostumaton teräs90 °1.25 "1.78 "€211.72

325-sarjan puristusliimapihdit

Destaco 325 -sarjan puristustoiminnoilla varustetut pihdit on varustettu automaattisella lukitusjärjestelmällä, joka tarjoaa puristustoiminnon, kun yhtä tai molempia kahvoja painetaan keskiasentoa vasten. Näillä kiinnittimillä on ergonominen kahva ja ne kestävät jopa 800 kg: n kuorman.

Toimintamekanismi

  • Näissä puristuspihdeissä on 90 astetta avautuva leuka ja yksikahvainen järjestely.
  • Käyttäjät voivat vetää kahvaa taaksepäin, mikä puolestaan ​​siirtää leukaa taaksepäin 90 astetta.
  • Puristin voidaan sitten ohjata työkappaleeseen ja leuka voidaan siirtää takaisin paikalleen siirtämällä kahvaa eteenpäin.

Ominaisuudet

  • Destaco 325 -sarjan puristuspihdeissä on liikkuva leuka, joka voi kääntyä jopa 90 astetta.
  • Niissä on Destaco-laukaisin yhdellä kädellä avaamista varten.

Usein kysytyt kysymykset

Soveltuvatko nämä kiinnikkeet sekä vaaka- että pystykiinnitykseen?

Kyllä, Destaco 325 -sarjan puristimet mahdollistavat sekä vaaka- että pystysuoran kiinnityksen.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän Destaco 325 -sarjan puristuspihdit?

  • Käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita (käsineet ja silmäsuojaimet).
  • Varmista, että puristin on kunnolla kiristetty.
  • Varo puristuskohtia käytön aikana onnettomuuksien välttämiseksi.

Mikä on puristustoiminen pihdipuristin?

Destaco squeeze action -puristimet ovat käsikäyttöisiä puristustyyppisiä puristimia, joita käytetään muovin ruiskupuristukseen, hitsaus- ja kokoonpanotoimintoihin auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?