DESTACO 425, 435 -sarjan puristinpihdit


Destaco 425- ja 435-sarjan puristuspihdit tarjoavat nopean ja joustavan kiinnityksen. Ne soveltuvat hitsaukseen tai pultaukseen missä tahansa asennustangon kohdassa. Näissä pihtien kiinnittimissä on puristusmekanismi, joka lukitsee laitteen automaattisesti suljettaessa, koska toinen tai molemmat kahvat ovat neliömäisiä...kiinnitetty keskiasentoa vasten. Nämä kannettavat puristimet on suunniteltu pitämään yksittäisiä / useita työkappaleita yhdessä auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkauslaitoksissa, jotta ne tarjoavat nopean ja joustavan kiinnityksen suuren työmäärän ympäristöissä.Lue lisää

Suodattaa
Kantavuus: 500 lbs. , Materiaali: Hiiliteräs
TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A
435
5.52 "€80.12
B
425
5.510 "€72.20

Ominaisuudet

  • Destacon puristuspihdissä on hiiliteräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kulutuskestävyyden, mikä takaa kestävyyden ja luotettavuuden ankarissa teollisuusolosuhteissa.
  • Näissä puristuspihdeissä on kaksisuuntainen laukaisumekanismi, joka mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä tehokkuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi eri sovelluksissa.
  • Niissä on karkaistu jousiteräsleuat, jotka tarjoavat poikkeuksellisen leuan syvyyden varmistaen turvallisen otteen työkappaleista valmistus- ja korjaustöiden aikana.
  • Nämä puristuspihdit on varustettu säädettävällä kuusiokantaisella karalla, mikä mahdollistaa helpon mukauttamisen erikokoisten työkappaleiden kiinnittämiseen. Tämä ominaisuus varmistaa fyysisen sitkeyden ja suurimman puristusvoiman monipuolisiin sovelluksiin.
  • Ne tarjoavat kompaktin rakenteen työkappaleiden kiinnittämiseen sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti, joten ne sopivat tehtäviin, jotka vaativat erittäin tarkkaa kiinnitystä. Koneistetut tiukat toleranssit parantavat entisestään niiden soveltuvuutta työkappaleiden valmistuksessa tarkkuutta vaativiin sovelluksiin.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä merkitystä Destaco-kiinnittimien kahvan punaisella värillä on?

Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, sillä se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

Mitä pitokyky tarkoittaa puristimien suhteen?

Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteita tai metallilevyjä kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Mitä puristusvoima tarkoittaa?

Puristusvoima on voima, joka kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?