Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 325-SS Hold Down Action Clamp, 1.78 tuuman leuan leveys, 800 lb | AC8PKW 3CXR3

DESTACO 325-SS Hold Down Action Clamp, 1.78 tuuman leuan leveys, 800 lb

Varastossa
Tuote: AC8PKW Malli: 325-SSRistiviite: 3CXR3

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurista toimintakiinnikettä
Pitokyky800 paunaa.
Leuan syvyys1.25 "
Leuan avaaminen90 astetta
Leuan leveys1.78 "
LukitusmekanismiRuuvi
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus8.280 "
KaraKuusiokoloruuvi
Kierteen kokoM12
TyyppiPurista toiminta, SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Destaco 325-SS -puristin on tarkoitettu työkappaleiden pitämiseen valmistus- ja autoteollisuudessa. Tämä puristuspuristin sopii nopeaan ja joustavaan kiinnitykseen suurissa työkuormissa. Tämä pidätinpuristin on ihanteellinen muovaustöihin ja kansien, ovien ja kansien sulkemisten tarkistamiseen. Siinä on ruostumaton teräsrakenne, joka tarjoaa suuren iskulujuuden ja minimoi kulumisen erittäin hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tässä puristusvaikutteisessa ruostumattomasta teräksestä valmistetussa puristimessa on liikkuva leuka, joka voi kääntyä jopa 90 astetta, täysin pois tieltä, ja kiinnittää helposti erikokoisia työkappaleita. Kiinnittimen metallikahvassa on helposti pidettävä, eristetty muovikahva, joka takaa käyttäjän mukavuuden ja turvallisuuden pitkäaikaisessa käytössä. Kiinnitysleuan säätämiseksi eri työkappaleille siinä on kuusikulmainen kara, jota voidaan helposti säätää paikan päällä. Tämä puristin on tarkoitettu kiinnitettäväksi hitsaamalla pohjan ylä- tai etuosa säiliöön tai kanteen.

Käyttö:

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Destaco 325-SS-puristin on tarkoitettu muovaukseen ja kansien, ovien ja kansien sulkemisten tarkistamiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 325-SS -puristimessa on siirrettävä leuka, joka voi kääntyä jopa 90 astetta kokonaan pois tieltä.
  • Siinä on ruostumaton teräsrakenne, joka tarjoaa suuren iskulujuuden ja minimoi kulumisen erittäin hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
  • Destacon pitopuristimen metallikahvassa on helposti pidettävä, eristetty muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden pitkäaikaisessa käytössä.
  • Kiinnitysleuan säätämiseksi eri työkappaleille siinä on kuusikulmainen kara, jota voidaan helposti säätää paikan päällä.
  • Destaco -pitopuristin on tarkoitettu kiinnitettäväksi hitsaamalla pohjan ylä- tai etuosa astiaan tai kanteen.
  • Käyttäjä voi myös valita laajan valikoiman purista toimintapihtien pihdit joita on saatavana useissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, pikalukitus- ja ruuvilukitusmekanismeja, kääntyvää, kuusiokantaista pulttia ja litteät neopreenikaran variantit.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 325943-M kuusiokantakaran kokoonpano on saatavana rikkoutuneiden / kuluneiden karan vaihtamiseen Destaco 325-SS ruostumattomasta teräksestä valmistetulla puristimella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Destaco 325-SS -puristin on valmistettu standardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.

Asennus:

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa Destaco 325-SS puristimessa on 90 asteen leuka ja yksi kahva. Käyttäjät voivat vetää kahvaa taaksepäin, mikä puolestaan ​​siirtää leukaa 90 astetta taaksepäin. Puristin voidaan sitten ohjata työkappaleeseen ja leuka voidaan siirtää takaisin paikalleen siirtämällä kahvaa eteenpäin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako brändi puristuspihdipuristimia muissa tyyleissä?

A.Kyllä, Destaco 325-SS -puristuspihdipuristimen (yhdellä säädettävällä karalla) lisäksi Destaco 462-2 puristin Saatavana on myös kaksi säädettävää karaa.

Kysymys: Mikä on puristuspihdinkiristin?

A. Destaco -puristinpihdit ovat käsikäyttöisiä puristintyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien muoviruiskupuristus, hitsaus ja kokoonpano auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Q. Kuinka puristuspihdit toimivat?

A. Joissakin puristustoiminnoissa, kuten Destaco 325-SS, on 90 asteen avautuva leuka ja yksi kahva. Käyttäjät voivat vetää kahvaa taaksepäin, mikä puolestaan ​​siirtää leukaa 90 astetta taaksepäin. Puristin voidaan sitten ohjata työkappaleeseen ja leuka voidaan siirtää takaisin paikalleen siirtämällä kahvaa eteenpäin.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.

K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?

A. Toisin kuin suoraviivaiset pneumaattiset puristimet, Destacon tavallisissa käsikäyttöisissä puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.

K. Onko puristin työkalu?

A. Puristimet ovat joustavia työkaluja, jotka pitävät työkappaleet tiukasti paikoillaan tilapäisiä toimintoja varten. Niitä käytetään monenlaisiin sovelluksiin, kuten huonekalujen valmistukseen, metallin työstöön, rakentamiseen, kirvesmiehen töihin ja hitsaukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyMateriaaliLeuan avaaminenLeuan syvyysLeuan leveysHinta
DESTACO 325 Squeeze Action Plier Clamp, 1.25 tuuman leuan syvyys, teräs | AC8PKP 3CXP6 325800 paunaa.Teräs90 astetta1.25 "1.78 "€64.34

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 325-SS Hold Down Action Clamp, 1.78 tuuman leuan leveys, 800 lb
€211.72 / yksikkö