460/480-sarjan puristuspihdit Clamps
Destaco 460 & 480 -sarjan puristuspihdit clamps ovat kannettava kone clamps suunniteltu töihin kiinnityssovelluksiin, joissa kiinnittimet tai pysyvästi asennettu clamps ovat tarpeettomia. Theseclamps:ssa on ergonominen kahva, joka avaa ja sulkee leuat sekä kierteinen työpitokara, joka säätäälampkorkeus työkappaleeseen sopivaksi. Ne tulevat kahdella tavalla trigger-vapautus, joka mahdollistaa nopeamman ja helpomman c:n avaamisenlamp. Ne soveltuvat kiinnitettäväksi hitsaamalla alustan etuosa tai yläosa säiliöön tai kanteen. TheseclampNiissä on ergonominen kahva ja ne kestävät jopa 1200 lb:n kuorman. Ne on suunniteltu ankarillehest ympäristöissä ja soveltuu linjan katkaisuun clamppyörivien muottien valmistus. These vetotoimisalpa clamps mukana korroosio-resistant ruostumattomasta teräksestä valmistetut niitit ja muotoillut kahvat takaavat äärimmäisen turvallisuuden. Destaco 460, 480 -sarjan puristuspihdit clamps on varustettu M10-kääntöjalalla tärinänvaimennuksen ja vakauden varmistamiseksi. Theseclamps on koneistettu tiukoille toleransseille sovelluksille, jotka demaja korkea precision clamptyökappaleiden valmistus- ja korjaustehtäviin.
käytät
Destaco 460, 480 -sarjan puristuspihdit clamps on suunniteltu muovien ruiskuvaluun, hitsaukseen ja niin edelleensembly-toiminnot autoteollisuudessa, erospace sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on puristuspihdit clamp?
Destaco puristuspihdit clamps ovat käsikäyttöisiä squeeze style clamps, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien muovin ruiskuvalu, hitsaus ja niin edelleensembly. He ovat ideal autoteollisuudelle erospace sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.
Mitä clampvoima tarkoittaa?
Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on järjestystäinapienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds useista tekijöistä, mukaan lukien sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.
Mikä on manuaalinen clampING?
Toisin kuin pneumatic suoraviivainen toiminta clamps, tavallinen manuaali clamps alkaen Destaco niissä on erilliset kahvat plunger pitääksesi työkappaleen paikallaan.
Mitä pitokapasiteetti merkitsee clamps?
Pitokyky tai pitovoima kuvaa clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasembly lines tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?
c:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa yksinomaan tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.
Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?
Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.
Onko Destaco toimittaa mitä tahansa vettästant clamp anturit?
Kyllä Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.