Destaco 435 puristustoiminen pihdipuristin tarjoaa nopean ja joustavan kiinnityksen. Se sopii hitsaukseen tai pultaukseen missä tahansa asennustangon kohdassa. Tässä pihdipidikkeessä on puristusmekanismi, joka lukitsee yksikön automaattisesti suljettaessa, kun toinen tai molemmat kahvat puristuvat keskiasentoon. Tämä kannettava puristin on suunniteltu pitämään yksittäisiä / useita työkappaleita yhdessä auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkauslaitoksissa. Se tarjoaa nopean ja joustavan kiinnityksen suuren työmäärän ympäristöissä. Destaco 435 puristuspihdissä on taottu seosteräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Tämä puristin on koneistettu tiukoilla toleransseilla sovelluksiin, jotka vaativat suurta tarkkaa kiinnitystä työkappaleen valmistus- ja korjaustehtävissä. Se on integroitu kaksisuuntaisella laukaisumekanismilla, joka mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä. Tässä yksikössä on kuusiokantaiset karat maksimaalista kiinnitystä varten ja se kestää jopa 570 lb:n kuormitusta.
Käyttö:
Destaco 435 puristuspihdit on suunniteltu muovin ruiskupuristus-, liimaus-, kokoonpano- ja juotostöihin auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 435 -puristuspihdissä on hiiliteräsrakenne, joka kestää jopa 570 paunaa.
- Se on koneistettu tiukoille toleransseille sovelluksiin, jotka vaativat suurta tarkkaa kiinnitystä työkappaleen valmistus- ja korjaustehtävissä.
- Siinä on kompakti rakenne, joka suojaa työkappaleita sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti.
- Destaco 435 puristuspihdissä on karkaistu jousiteräsleuat poikkeuksellisen leuan syvyyden saavuttamiseksi.
- Tämä tuote on lopetettu / ei saatavilla. Kuitenkin, Raptor Supplies voi hankkia tämän tuotteen pyynnöstäsi. Voit myös c valita Destaco 424 -sarjan kiinnikkeet, sen mahdollinen korvike.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Tuotemerkin litteäkärkisiä neopreenikaroja käytetään puristuspihtien puristimien kanssa pehmusteen muodostamiseksi puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalia työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Ne tarjoavat erinomaisen öljynkestävyyden ja ovat LABS-vapaita (silikonia). Nämä karat voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 212 astetta Fahrenheit.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 435 puristava pihdipuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 435 puristava pihdipuristin on helppo asentaa avaamalla puristimen leuka kahvasta. Kahvat puristetaan sitten tiukasti yhteen keskiasentoa vasten puristimen lukitsemiseksi paikalleen.
- Voidaan kiinnittää myös työpintoihin hitsaamalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mistä voin ostaa Destaco 435 -puristuspihdit?
V. Yritys on lopettanut tämän tuotteen valmistuksen. Mutta, Raptor Supplies on omistautunut hankintatiimi toimittamaan kaikki yhdysvaltalaiset teollisuusosat tai -merkit, joita et löydä mistään. Voit myös selata Destaco 424 -sarjan puristuspihdit sivulta löytääksesi mahdollisia korvikkeita tarpeidesi tyydyttämiseksi.
Kysymys: Mikä on puristuspihdinkiristin?
A. Destaco -puristinpihdit ovat käsikäyttöisiä puristintyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien muoviruiskupuristus, hitsaus ja kokoonpano. Ne ovat ihanteellisia auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
A. Toisin kuin pneumaattiset suoraviivaiset puristimet, Destacon tavallisissa käsipuristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.