IMPERIAL Putki- ja letkuleikkurit

Suodattaa

IMPERIAL -

Putkileikkuri

Imperial-putkileikkurit on suunniteltu poistamaan kierre, mikä luo puhtaat suorakulmaiset leikkaukset; ihanteellinen kuparin, alumiinin, messingin, teräksen ja ohutseinäisten teräsputkien leikkaamiseen. Näissä leikkureissa on suljettu työntölaakeri, joka tarjoaa sujuvimman leikkaustoiminnon ja häiriöttömän toiminnan. Näiden leikkureiden telat on integroitu laipan leikkausuriin, jotta putken menetys on mahdollisimman pieni, jos vaurioitunut soihtu poistetaan. Ne pystyvät myös leikkaamaan putkia puristamattomasti, ja niitä on saatavana kokonaispituusalueella 1.75 - 5.4 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKokonaispituusHinta (ei alv)
A312-FCSuljettu syöte1/4" to 1-5/8"5.5 "€67.61
B174-FRuuvisyöttö3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "€43.88
IMPERIAL -

TC-1000 -sarjan letkuleikkurit, suljettu karkaistu teräs

Imperial TC -sarjan putkileikkurit on suunniteltu kuparin, alumiinin, messingin, teräksen ja ruostumattoman teräksen letkujen leikkaamiseen tai viipaloimiseen. Näillä alumiinirakenteisilla yksiköillä on ainutlaatuinen muotoilu kelaamisen / spiraalien poistamiseksi, ja niissä on suljettu karkaistua terästä, työntölaakerin syöttömekanismi, joka tarjoaa tarkat suorakulmaiset leikkaukset ja vaivaton toiminta. Valituissa malleissa on kompakti muotoilu, joka sopii käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Nämä teräsrullat on sijoitettu terien alaosaan, jotta leikkuri voidaan kytkeä helpommin putkiin ja tasaisempi leikkaus. Raptor Supplies tarjoaa myös muoviputki- ja letkusakset saatavana jousikuormitteisina ja ergonomisina kahvavarusteina.

TyyliMalliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta (ei alv)
ATC-1050-Suljettu syöte1/8 "- 5/8"1.75 "Valmistaja Nro S32633€24.19
BTC-1000AlumiiniseosSuljettu syöte1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Valmistaja Nro S75015 ja tuottaja. Nro S75046€45.22
CTC-1050RHAlumiini- ja lasivahvistettu nailonRacheting1/8 "- 5/8"5"Valmistaja Nro S32633€41.58
DTC-2050sinkkimanuaalinen3/16 "- 7/8"2.125 "Valmistaja Nro S75015 ja tuottaja. Nro S75046€38.31
IMPERIAL -

Nopeasti toimiva säätöoptiikkaleikkuri, 7-3 / 4 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
206-FBAC9ULT€114.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?