Painepesurin letkut

Suodattaa

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Letku ilman liitososia 500 jalkaa, 3000 Psi

TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta (ei alv)
A1ZLH81 / 2 "0.82 "€2,883.52
A1ZLH61 / 4 "0.53 "€1,791.00
A1ZLH73 / 8 "0.69 "€2,820.18
TyyliMalliLetkun pituusHinta (ei alv)
AAR68620000150ft.€146.74
AAR686200002100ft.€252.88
TyyliMalliLetkun pituusTurvallisuus tekijäHinta (ei alv)
A4 kt6430ft.10:1€284.26
A4 kt6550ft.4:1€419.02
A4 kt63100ft.4:1€752.67
TyyliMalliLetkun pituusHinta (ei alv)
AAR686200024100ft.€495.55
AAR686200025200ft.€864.91
CONTINENTAL -

Painepesurin letkut

TyyliMalliHinta (ei alv)
AFR3K038-025-MMS€275.76
B20023611€412.32
CNPK-4K038-025MMS€205.28
DNPB-4K038-100-MMS€682.82
EFR3K050-050-MMS€665.48
CNPK-4K038-050MMS€358.58
B20023547€238.53
F20023694€175.99
G20023796€413.90
G20023799€778.10
H20023708€474.01
IFR3K038-015-MMS€184.51
F20023677€145.67
CNPK-4K038-100MMS€674.03
F20023717€391.26
F20031720€679.34
B20023613€645.65
G20455567€198.29
JNPB-4K038-050-MMS€429.95
TyyliMalliLetkun pituusHinta (ei alv)
A2P76630ft.€210.33
A2P76750ft.€348.74
A3JT43100ft.€563.48
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/4 "sisähalkaisija. Painepesurin letku

TyyliMalliVärirakentaminenLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Max. PaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A2P768MustaPunottu synteettinen lanka25ft.0.63 "1500 psi200-astetta F-
Tarjouspyyntö
A2P763MustaLanka punos30ft.0.59 "3000 psi250-astetta F€134.39
B3JT38sininenLanka punos50ft.0.59 "3000 psi250-astetta F€232.97
B3JT37sininenLanka punos100ft.0.59 "3000 psi250-astetta F€369.11
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "sisähalkaisija. Painepesurin letku

TyyliMalliVärirakentaminenKoko kokoaminenLetkun pituusMax. PaineHinta (ei alv)
A3JT41MustaKaksi lankapunos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT100ft.4500 psi€616.28
A1ZLH5MustaKaksi lankapunos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.6000 psi€654.95
A3JT42MustaKaksi lankapunos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT50ft.4500 psi€346.01
A1ZLH4MustaKaksi lankapunos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT-kääntö50ft.6000 psi€355.99
A2P764MustaLanka punos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S30ft.3000 psi€172.65
A2P765MustaLanka punos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi€261.63
A3JT36MustaLanka punos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.3000 psi€498.59
A3JT40sininenLanka punos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi€252.92
A1 DKN2KeltainenLanka punos3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi-
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE -

5/16 "sisähalkaisija. Painepesurin letku

TyyliMalliLetkun pituusHinta (ei alv)
A22KE0425ft.€96.81
B22KE0550ft.€158.45
SPEEDAIRE -

3/8 "sisähalkaisija. Painepesurin letku

TyyliMalliLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Max. PaineHinta (ei alv)
A22KE0130ft.0.71 "3000 psi€118.90
B22KE0250ft.0.71 "3000 psi€154.55
C22KE0650ft.0.74 "4500 psi€194.59
B22KE03100ft.0.71 "3000 psi€267.93
SPEEDAIRE -

Painepesurin letkut, polyeteeni, PVC

SPEEDAIRE painepesurin letkuja käytetään viemäripuhdistuksessa yhteensopivien laitteiden kanssa. Ne sopivat ihanteellisesti viemärien puhdistamiseen, viemäriputkien avaamiseen ja tukkeutumisen estämiseen. Nämä pesuletkut on valmistettu polyeteeniputkesta, ja niissä on PVC-suojamateriaali, joka estää hankausta ja viiltoja. Ne on varustettu temperrautaisilla letkun päillä helpon liittämisen vuoksi. Valittavana on laaja valikoima pesuletkuja, saatavana M22 naaras x M22 naaras, 1/4 tuuman (F)NPT x M22 naaras ja 1/4 tuuman MBSP x M22 naarasliitin Raptor Supplies.

TyyliMalliKoko kokoaminenHinta (ei alv)
A22 KD971/4 "(F) NPT x M22 Naaras€27.10
B22 KD99M22 Naaras x M22 Nainen€71.35
TOUGH GUY -

Kuumavesiletkut

TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusHinta (ei alv)
A423H853 / 4 "50ft.€125.69
B423H845 / 8 "75ft.€99.50
C423H835 / 8 "50ft.€72.36
D423H825 / 8 "25ft.€53.92
WESTWARD -

Painepesurin letku, 6 mm letkun sisähalkaisija, 20 jalkaa letkun pituus, PVC, F M22 x F M16, musta

MallieräHinta (ei alv)
60TA32CU9ZPA€20.51
SIMPSON ELECTRIC -

Kylmävesiletku, 1/4 tuuman letkun sisähalkaisija, 25 jalkaa letkun pituus, polyuretaani

MallieräHinta (ei alv)
40224CU2YQW€49.27
GRAINGER -

Säädettävä suutinpidike, 1/4 tuuman NPT, 1/4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
4050402000CV4KRB€55.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?