Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 174-F putkileikkuri, 3/8 - 1-1/8 tuuman ulkohalkaisija, 6 käyttösalpaa | AC9ULQ 3KE44

IMPERIAL 174-F putkileikkuri, 3/8 - 1-1/8 tuuman ulkohalkaisija, 6 käyttösäpälää

Varastossa
Tuote: AC9ULQ Malli: 174-FRistiviite: 3KE44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Rungon materiaaliAlumiiniseos
CutsKupari, alumiini, messinki, teräs, ruostumaton teräs
LeikkaaminenRuuvisyöttö
Leikkauskapasiteetti3/8" to 1-1/8"
Kahva materiaaliPVC
Kokonaispituus2 11 / 16 "
VaihtopyöräValmistaja Nro S75015 ja tuottaja. Nro S75046

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 174-F -putkileikkuri on suunniteltu ruostumattomasta teräksestä, messingistä ja kuparista valmistettujen letkujen viipaloimiseen
    • Sisältää kuusi vetotappia, jotka tarjoavat 15 asteen kaaren kääntymisen, ergonomisen kahvan luistamattomalle otteelle ja tarkasti työstetyn muotoilun tarkkojen ja kierteettömien leikkausten aikaansaamiseksi
    • Sisältää yleiskäyttöisen leikkuripyörän, joka tarjoaa erinomaisen kulutuksen ja kulutuksen kestävyyden
    • Yhteensopiva 3/8 - 1-1 / 8 tuuman letkujen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKokonaispituusHinta
IMPERIAL 312-FC Hi-Duty putkileikkuri, 1/4 - 1-5/8 tuuman ulkohalkaisija, leikkuripyörät | AC9ULP 3KE43 312-FCSuljettu syöte1/4" to 1-5/8"5.5 "€67.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 174-F putkileikkuri, 3/8 - 1-1/8 tuuman ulkohalkaisija, 6 käyttösäpälää
€42.43 / yksikkö