Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL TC-1050RH räikkäputkileikkuri, 1/8 - 5/8 tuuman ulkohalkaisija putki | AD3BRK 3XTW6

IMPERIAL TC-1050RH räikkäputkileikkuri, 1/8 - 5/8 tuuman ulkohalkaisija putki

Varastossa
Tuote: AD3BRK Malli: TC-1050RHRistiviite: 3XTW6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Terän materiaaliTyökaluteräs
Rungon materiaaliAlumiini- ja lasivahvistettu nailon
CutsKupari, Alumiini, Messinki
LeikkaaminenRacheting
Leikkauskapasiteetti1/8 "- 5/8"
Kahva materiaaliergonominen
Kokonaispituus5"
VaihtopyöräValmistaja Nro S32633

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial TC-1050RH miniräikkileikkuri leikkaa tehokkaasti kupari-, alumiini-, teräs-, messinki- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkut
    • Asennettu räikkäkahvaan, jotta saadaan tarkat, kierteettömät leikkaukset vähäisin vaivoin; ihanteellinen käytettäväksi ahtaissa tiloissa
    • Ominaisuudet kestävä polymeerirakenteinen räikkäkahva rikkoutumisen estämiseksi ja ergonominen muotoilu liukumattomalle otteelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta
IMPERIAL TC-2050 miniputkileikkuri, 3/16 - 7/8 tuuman ulkohalkaisija, sinkki | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050sinkkimanuaalinen3/16 "- 7/8"2.125 "Valmistaja Nro S75015 ja tuottaja. Nro S75046€38.31
EHDOTTOMASTI TC-1050-kompakti putkileikkuri 1/8 - 5/8 tuumaa | AF2PVV 6X857 TC-1050-Suljettu syöte1/8 "- 5/8"1.75 "Valmistaja Nro S32633€24.19
IMPERIAL TC-1000 Hi-Duty putkileikkuri, 1/8 - 1-1/8 tuumaa, varaleikkurin pyörä | AF2PVW 6X858 TC-1000AlumiiniseosSuljettu syöte1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Valmistaja Nro S75015 ja tuottaja. Nro S75046€45.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL TC-1050RH räikkäputkileikkuri, 1/8 - 5/8 tuuman ulkohalkaisija putki
€41.23 / yksikkö