Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL TC-2050 miniputkileikkuri, 3/16 - 7/8 tuuman ulkohalkaisija, sinkki | AE3ULZ 5GAR2

IMPERIAL TC-2050 miniputkileikkuri, 3/16 - 7/8 tuuman ulkopinnan putki, sinkki

Varastossa
Tuote: AE3ULZ Malli: TC-2050Ristiviite: 5GAR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Terän materiaaliTyökaluteräs
Rungon materiaalisinkki
CutsKupari, alumiini, messinki, muovi, ruostumaton teräs, teräs
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti3/16 "- 7/8"
Kokonaispituus2.125 "
VaihtopyöräValmistaja Nro S75015 ja tuottaja. Nro S75046

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial TC-2050 -putkileikkuri sopii kuparin, alumiinin, teräksen, messingin ja ruostumattoman teräksen ja muun letkun viipaloimiseen
    • Pieni koko ja tukeva teräsrakenne mahdollistavat käytön pienissä tiloissa
    • Suljettu syöttöruuvimuotoilu ja yleiskäyttöiset leikkuripyörät, jotka tarjoavat erinomaisen kulumis- ja kulutuskestävyyden ja tarkasti työstetty muotoilu mahdollistavat tarkat ja kierteettömät leikkaukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta
IMPERIAL TC-1050RH räikkäputkileikkuri, 1/8 - 5/8 tuuman ulkohalkaisija putki | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHAlumiini- ja lasivahvistettu nailonRacheting1/8 "- 5/8"5"Valmistaja Nro S32633€41.23
EHDOTTOMASTI TC-1050-kompakti putkileikkuri 1/8 - 5/8 tuumaa | AF2PVV 6X857 TC-1050-Suljettu syöte1/8 "- 5/8"1.75 "Valmistaja Nro S32633€24.19
IMPERIAL TC-1000 Hi-Duty putkileikkuri, 1/8 - 1-1/8 tuumaa, varaleikkurin pyörä | AF2PVW 6X858 TC-1000AlumiiniseosSuljettu syöte1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Valmistaja Nro S75015 ja tuottaja. Nro S75046€45.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL TC-2050 miniputkileikkuri, 3/16 - 7/8 tuuman ulkopinnan putki, sinkki
€38.31 / yksikkö