Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL TC-1000 Hi-Duty putkileikkuri, 1/8 - 1-1/8 tuumaa, varaleikkurin pyörä | AF2PVW 6X858

IMPERIAL TC-1000 Hi-Duty putkileikkuri, 1/8 - 1-1/8 tuumaa, varaleikkurin pyörä

Varastossa
Tuote: AF2PVW Malli: TC-1000Ristiviite: 6X858

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Rungon materiaaliAlumiiniseos
CutsKupari, alumiini, messinki, teräs, ruostumaton teräs
LeikkaaminenSuljettu syöte
Leikkauskapasiteetti1/8" to 1-1/8"
Kokonaispituus4 15 / 16 "
VaihtopyöräValmistaja Nro S75015 ja tuottaja. Nro S75046

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial TC-1000 -putkileikkuri kupari-, alumiini-, messinki-, teräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien leikkaamiseen, joiden ulkohalkaisija on 1/8 - 1-1 / 8 tuumaa
    • Sisältää suljetun syöttöruuvin likaantumisen estämiseksi ja teräsrullat alareunassa leikkurin helpon kiinnittymisen putkeen
    • Taitettava jyrsimen terä antaa tiukan otteen putkista
    • Mukana varapyörä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta
IMPERIAL TC-1050RH räikkäputkileikkuri, 1/8 - 5/8 tuuman ulkohalkaisija putki | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHAlumiini- ja lasivahvistettu nailonRacheting1/8 "- 5/8"5"Valmistaja Nro S32633€41.58
IMPERIAL TC-2050 miniputkileikkuri, 3/16 - 7/8 tuuman ulkohalkaisija, sinkki | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050sinkkimanuaalinen3/16 "- 7/8"2.125 "Valmistaja Nro S75015 ja tuottaja. Nro S75046€38.31
EHDOTTOMASTI TC-1050-kompakti putkileikkuri 1/8 - 5/8 tuumaa | AF2PVV 6X857 TC-1050-Suljettu syöte1/8 "- 5/8"1.75 "Valmistaja Nro S32633€24.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL TC-1000 Hi-Duty putkileikkuri, 1/8 - 1-1/8 tuumaa, varaleikkurin pyörä
€45.22 / yksikkö