Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 312-FC Hi-Duty putkileikkuri, 1/4 - 1-5/8 tuuman ulkohalkaisija, leikkuripyörät | AC9ULP 3KE43

IMPERIAL 312-FC Hi-Duty putkileikkuri, 1/4 - 1-5-8/XNUMX tuuman ulkohalkaisija, leikkurin pyörät

Varastossa
Tuote: AC9ULP Malli: 312-FCRistiviite: 3KE43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Rungon materiaaliAlumiiniseos
CutsKupari, alumiini, messinki, teräs, ruostumaton teräs
LeikkaaminenSuljettu syöte
Leikkauskapasiteetti1/4" to 1-5/8"
Kokonaispituus5.5 "
VaihtopyöräValmistaja Nro S75015 ja tuottaja. Nro S75046

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 312-FC -putkileikkuri on suunniteltu ruostumattomasta teräksestä, messingistä tai kuparista valmistettujen letkujen viipaloimiseen
    • Kestävä alumiiniseosrunko nikkeli-kromipinnoitteella kestävyyttä ja esteettistä valintaa varten
    • Ominaisuudet: Thurst-laakerin syöttömekanismi tasaista leikkausta varten, karkaistu teräsjyrsin, jossa on käännetyt leikkausreunat, helpottaa purseenpoistoa, leikkuripyörät takaavat erinomaisen kulumis- ja kulutuskestävyyden, ja tarkasti työstetty muotoilu tarkkojen ja kierteettömien leikkausten aikaansaamiseksi
    • Sisältää varaleikkurin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKokonaispituusHinta
IMPERIAL 174-F putkileikkuri, 3/8 - 1-1/8 tuuman ulkohalkaisija, 6 käyttösalpaa | AC9ULQ 3KE44 174-FRuuvisyöttö3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "€43.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 312-FC Hi-Duty putkileikkuri, 1/4 - 1-5-8/XNUMX tuuman ulkohalkaisija, leikkurin pyörät
€67.61 / yksikkö