Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 206-FB pikatoiminen Adjust-o-matic putkileikkuri, 7-3/4 tuuman pituus | AC9ULT 3KE46

IMPERIAL 206-FB pikatoiminen Adjust o-matic -letkuleikkuri, pituus 7-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ULT Malli: 206-FBRistiviite: 3KE46
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
€114.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva putkileikkuri
CutsKupari, alumiini, messinki, teräs, ruostumaton teräs
LeikkaaminenRacheting
Leikkauskapasiteetti3/8" to 2-5/8"
Kokonaispituus7.75 "
VaihtopyöräValmistaja Nro S74761

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 206-FB -putkileikkuri kupari-, alumiini-, messinki-, teräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien leikkaamiseen
    • Räikkäsyöttö räikkäisillä leikkaustoimilla 3/8 - 2-5 / 8 tuuman putkien nopeaan leikkaamiseen
    • Sisältää telan, jossa on leikatut leikkausurat, putken pitämiseksi ja vakauttamiseksi
    • Sisältää varaleikkurin, joka pitää toiminnan käynnissä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 206-FB pikatoiminen Adjust o-matic -letkuleikkuri, pituus 7-3/4 tuumaa
€114.95 / yksikkö