Knurling-työkalut

Suodattaa

Dorian itsekeskittyvät pyälletyt työkalut ovat ihanteellisia timantti- ja suorien viivojen muodostamiseen työkappaleen pinnalle. Näitä pyällettyjä työkaluja käytetään koristetarkoituksiin ja sahalaitaisiin pintoihin, jotka on lukittu tai avainnoitu yhteen.
DORIAN -

Knurling-työkalun lapa

TyyliMalliTyyppiPään korkeuspään pituuspään leveysKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta (ei alv)
ACNC-100-6-4CNC modulaarinen, olkapään muotoilu2"1.875 "1.526 "6.75 "1"4.5 "1"€1,560.06
ACNC-75-6-4CNC modulaarinen, olkapään muotoilu2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,384.43
ACNC-125-6-4CNC modulaarinen, olkapään muotoilu2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,567.57
BSFKT-50-2Olka kiinteä1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "€471.95
BSFKT-75-4Olka kiinteä2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€494.30
BSFKT-100-4Olka kiinteä2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"€599.46
TyyliMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta (ei alv)
ACNC-75-7-R5.75 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,488.10
ACNC-100-7-R7"1"4.5 "1"€1,555.30
ACNC-125-7-R7.5 "1.25 "5"1.25 "€1,707.14
DORIAN -

Knurling-työkalu

Dorian-nyristystyökalut on suunniteltu käytettäviksi CNC- ja sorvikoneiden kanssa suorien viivojen, timanttikuvioiden tai diagonaalisten viivojen merkitsemiseksi työkalujen tai laitteiden ulkopintaan tarttumisen parantamiseksi. Näissä nyristystyökaluissa on neliönvarret ja kaksoispyörät tarkkuuskuvion luomiseksi, joiden hampaat ovat tasaisen kallistuneet mille tahansa sylinterimäiselle, pyöreälle tai tasaiselle pinnalle. Knurling tehdään niille työkappaleille tai komponenteille, jotka on kiinnitetty yhteen kokoonpanossa. Voit käyttää näitä korkean suorituskyvyn Dorian-työkaluja myös mekaanisten lyijykynien, säätönuppien ja tankotankojen valmistukseen. Niitä on saatavana eri varren korkeuksilla, leveydillä ja pituuksilla.

TyyliMalliVarren pituusKokoPään korkeusVarren leveysTyyppipään pituuspään leveysKokonaispituusHinta (ei alv)
AFKT-50-D2.75 "5/16 "ja ylöspäin1"1 / 2 "kiinteä7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€210.66
BCNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC-moduuli, pieni halkaisija1.875 "1.5 "5.5 "€1,326.91
AFKT-75-M3.25 "5/16 "ja ylöspäin2"3 / 4 "kiinteä1.25 "3 / 4 "4.5 "€259.46
AFKT-100-M4"5/16 "ja ylöspäin2"3 / 4 "kiinteä1.25 "1"5.25 "€285.92
BCNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC-moduuli, pieni halkaisija1.875 "1.5 "6.75 "€1,490.13
BCNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC-moduuli, pieni halkaisija1.875 "1.5 "7.25 "€1,536.78
TyyliMalliKokoPää Dia.KokonaispituusVarsi Dia.Varren korkeusVarren pituusHinta (ei alv)
AIKT-125-41 3/8 "ja ylöspäin1-3 / 8 "10 "1-1 / 4 "-9.625 "€608.67
AIKT-75-41-1 / 4 "ja ylöspäin1-1 / 8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "€460.53
AIKT-100-41-1 / 4 "ja ylöspäin1-1 / 8 "8"1"17.625 "€536.94
AIKT-50-29/16 "ja ylöspäin9 / 16 "4"1 / 2 "1/23.75 "€385.19
DORIAN -

Knurling-työkalu Med

TyyliMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta (ei alv)
ACNC-75-2-R5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,724.36
BCNC-100-2-R6.75 "1"4.5 "1"€1,716.40
BCNC-125-2-R7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,934.90
TyyliMalliPää Dia.pään pituusKokonaispituusVarsi Dia.Varren korkeusVarren pituusHinta (ei alv)
AMMKT75-O1"2.5 "3.875 "3 / 4 "3/42.5 "€261.38
AMMKT-50-R7 / 8 "2"3.125 "1 / 2 "1/22"€240.06
DORIAN -

Knurling-työkalu itsekeskittyvä

TyyliMalliVarren leveysPään korkeuspään pituuspään leveysKokonaispituusKuvioVarren korkeusVarren pituusHinta (ei alv)
ASSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "Timantti tai suora olkapää1"4"€810.71
BSCKN-100-M1"2.25 "2.375 "1 3 / 10 "6.375 "Timantti tai suora olkapää1"4"€652.97
CSSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Timantti tai suora olkapää1.25 "5"€918.45
BSCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Timantti tai suora olkapää1 / 4 "5"€722.54
ASSCK-75-43 / 4 "2.25 "2.125 "1 2 / 3 "5.375 "Timantti tai suora olkapää3 / 4 "3.25 "€820.42
BSCKN-75-M3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Timantti tai suora olkapää3 / 4 "3.25 "€535.84
BSCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Timantti tai suora olkapää1 / 2 "2.75 "€460.66
CSSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Timantti tai suora olkapää1 / 2 "2.75 "€685.79
TyyliMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta (ei alv)
ACNC-753.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€713.93
ACNC-1004.875 "1"4.5 "1"€846.38
ACNC-1255.375 "1.25 "5"1.25 "€794.42
DORIAN -

Knurling-työkalupää

TyyliMalliKokoPään korkeuspään pituuspään leveysKuvioTyyppiHinta (ei alv)
ACNCKH-2-R1 - 5 "2"1.875 "1.25 "Timantti OlkapäätCNC-moduuli, keskikokoinen€1,116.52
BCNCKH-3-M2 "ja ylöspäin2"2"1.25 "Timantti OlkapäätCNC-moduuli, suuri halkaisija€1,326.16
BCNCKH-1-25/16 to 1-1/2"2"1.875 "1.5 "Timantti OlkapäätCNC-moduuli, pieni halkaisija€854.35
CCNCKH-6-45/16 "ja ylöspäin2"1.875 "1.526 "Timantti tai suora olkapääCNC modulaarinen, olkapään muotoilu€1,077.92
DCNCKH-7-RJopa 1 "1.75 "2.125 "1.25 "Timantti tai suora olkapääCNC modulaarinen, konttimuotoilu€1,250.38
TyyliMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta (ei alv)
ACNC-75-3-M5.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,755.88
ACNC-100-3-M6.875 "1"4.5 "1"€1,698.36
ACNC-125-3-M7.375 "1.25 "5"1.25 "€1,900.64
DORIAN -

Knurling-työkalu pyörivä

TyyliMalliPään korkeuspään pituuspään leveysKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta (ei alv)
A3SHKT-50-D1.375 "1.375 "1 11 / 16 "4.125 "1 / 2 "2.75 "3 / 4 "€655.79
B3SHKT-100-M2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"€827.22
B3SHKT-75-M2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"€739.46
A3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"€978.97

Usein kysytyt kysymykset

Mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä ennen rypistymisprosessin aloittamista?

  • Tarkista halkaisija ennen ja jälkeen pyällen.
  • Tarkista pyörteen nousu.
  • .
  • Tarkista, että työkappaleen tulee olla keskitetty.
  • aseta pyörät työkappaleen keskiviivalle.
  • Käytä uurrettaessa pyöriä, joissa on viistetyt reunat.
  • Käytä aina täyspintaisia ​​pyöriä leikkaaessasi.
  • Muista käyttää jäähdytysnestettä rypyttäessäsi.

Ovatko näiden pyällettyjen työkalujen päät käännettävissä?

Kyllä, niissä on käännettävät päät vasemman ja oikean käden sovelluksiin.

Kuinka saada korkealaatuisia tuloksia Dorianin pyälletyllä työkalulla?

  • Korkean pyälletyn laadun saavuttamiseksi osan halkaisija on taivutettava sopivaan kokoon ja valmistettava samankeskisesti.
  • Tasaisen pyälletyn kuvion saamiseksi pyällettyjen pyörien on oltava täydellisesti työkappaleen keskellä.
  • Pystytappi on kiinnitettävä työkalunpitimeen ja pyällettyjen pyörien on voitava liikkua vapaasti (kovametallitapin käyttöä suositellaan).
  • Käytä voimakasta jäähdytysnesteen virtausta pitääksesi pyälletyt pyörät viileinä ja puhtaina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?