ELDON JAMES PEX-letkut

Joustavat ja pitkäikäiset Eldon James -putket, joita käytetään yleisesti kupariputkien korvikkeena. Kestää jopa 150 psi: n paineita ja saatavana eri sisä- ja ulkohalkaisijoina

Suodattaa

TyyliMalliMax. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
AFXAG-6-1048 PSI2"0.625 "€922.99
AFXAG-6-853 PSI1-3 / 4 "0.5 "€743.07
ELDON JAMES -

Joustavat letkut

TyyliMalliVäriSisällä Dia.Max. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
ACFX8-10XMusta1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "€596.07
BCFX5-7NLuonnollinen5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "€307.77
BFX16-20NLuonnollinen1"45 psi8"1.25 "€1,214.52
ELDON JAMES -

Polyeteeniletkut

TyyliMalliVäriSisällä Dia.eräMax. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
ACFX6-8XMusta21 / 64 "Joustavat letkut53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€395.27
ACFX4-6XMusta1 / 4 "Joustavat letkut73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€256.41
BFXAG-1-2X100FTKirkas sininen0.062 "Letkut110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "€316.35
BFXAG-1.5-2.5Kirkas sininen0.093 "Letkut86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "€352.94
BFXAG-2.4Kirkas sininen0.125 "Letkut150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "€468.93
BFXAG-5-7Kirkas sininen0.312 "Letkut66 PSI1-1 / 2 "0.437 "1 / 16 "€717.54
CCFX6-8NLuonnollinen3 / 8 "Joustavat letkut53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€401.35
ELDON JAMES -

Letkut, 1/4 tuumaa, 100 jalkaa

TyyliMalliVäriSisällä Dia.eräMax. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
ACFX170-4XMusta5 / 32 "Joustavat letkut150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€135.70
ACFX2-4XMusta1 / 8 "Joustavat letkut150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€182.03
BFXAG-4-6Kirkas sininen0.250 "Letkut73 PSI1"0.375 "1 / 16 "€738.23
CCFX2-4NLuonnollinen1 / 8 "Joustavat letkut150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€180.73
CCFX170-4NLuonnollinen5 / 32 "Joustavat letkut150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "€172.46
CCFX4-6NLuonnollinen1 / 4 "Joustavat letkut73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€291.43
ELDON JAMES -

Polyeteeniputket 3/16 tuumaa

TyyliMalliVäriSisällä Dia.eräMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
ACFX3-5XMusta3 / 16 "Joustavat letkut0.5 "5 / 16 "€224.60
BFXAG-3-5Kirkas sininen0.187 "Letkut1 / 2 "0.312 "€630.25
CCFX3-5NLuonnollinen3 / 16 "Joustavat letkut0.5 "5 / 16 "€234.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?