Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES CFX4-6X letkut 1 / 4in. Idx3 / 8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WKK 1PCU7

ELDON JAMES CFX4-6X letku 1/4 tuumaa. Idx3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB2WKK Malli: CFX4-6XRistiviite: 1PCU7
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
€256.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat letkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 86
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine73 PSI
Min. Taivuta säde1"
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-40 - 170 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.eräMax. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ELDON JAMES FXAG-1-2X100FT letkut 1/16 tuumaa 100 jalkaa polypropeeni kirkas sininen | AB2EAE 1LLN1 FXAG-1-2X100FTKirkas sininen0.062 "Letkut110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "€316.35
ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 letku 3/32 tuumaa 100 jalkaa polypropyleeni kirkas sininen | AB2EAF 1LLN2 FXAG-1.5-2.5Kirkas sininen0.093 "Letkut86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "€352.94
ELDON JAMES FXAG-2.4 letku 1/8 tuumaa 100 jalkaa polypropyleeni kirkas sininen | AB2EAG 1LLN3 FXAG-2.4Kirkas sininen0.125 "Letkut150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "€468.93
ELDON JAMES FXAG-5-7 Letku 5/16 tuumaa 100 jalkaa polypropeeni kirkas sininen | AB2EAK 1LLN7 FXAG-5-7Kirkas sininen0.312 "Letkut66 PSI1-1 / 2 "0.437 "1 / 16 "€717.54
ELDON JAMES CFX6-8N Letku 3/8 tuuman x 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKE 1PCR8 CFX6-8NLuonnollinen3 / 8 "Joustavat letkut53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€401.35
ELDON JAMES CFX6-8X letku 21/64 tuuman x 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WKL 1PCU8 CFX6-8XMusta21 / 64 "Joustavat letkut53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€395.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES CFX4-6X letku 1/4 tuumaa. Idx3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta
€256.41 / yksikkö