Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES CFX5-7N letku 5/16 tuuman Idx7 / 16 ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKD 1PCR7

ELDON JAMES CFX5-7N letku 5/16 tuumaa Idx7/16 ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen

Varastossa
Tuote: AB2WKD Malli: CFX5-7NRistiviite: 1PCR7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat letkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 86
Sisällä Dia.5 / 16 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine66 PSI
Min. Taivuta säde1.5 "
Dia ulkopuolella.7 / 16 "
Temp. alue-40 - 170 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.431
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Max. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Hinta
ELDON JAMES FX16-20N letku 1 Idx1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKF 1PCU3 FX16-20NLuonnollinen1"45 psi8"1.25 "€1,288.22
ELDON JAMES CFX8-10X letkut 1/2 tuumaa. Idx5 / 8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WKM 1PCU9 CFX8-10XMusta1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "€582.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES CFX5-7N letku 5/16 tuumaa Idx7/16 ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen
€289.16 / yksikkö