Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES CFX2-4X letkut 1/8 tuuman id x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WKH 1PCU5

ELDON JAMES CFX2-4X letku 1/8 tuuman sisähalkaisija x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB2WKH Malli: CFX2-4XRistiviite: 1PCU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat letkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 86
Sisällä Dia.1 / 8 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine150 psi
Min. Taivuta säde0.25 "
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-40 - 170 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.eräMax. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ELDON JAMES FXAG-4-6 letkut 1/4 tuumaa 100 jalkaa polypropyleeni kirkas sininen | AB2EAJ 1LLN5 FXAG-4-6Kirkas sininen0.250 "Letkut73 PSI1"0.375 "1 / 16 "€738.23
ELDON JAMES CFX2-4N letku 1/8 tuuman id x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WJZ 1PCR3 CFX2-4NLuonnollinen1 / 8 "Joustavat letkut150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€180.73
ELDON JAMES CFX170-4N Letku 5 / 32tuumainen x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa Nat | AB2WKA 1PCR4 CFX170-4NLuonnollinen5 / 32 "Joustavat letkut150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "€172.46
ELDON JAMES CFX4-6N letku 1/4 tuumaa Idx3 / 8 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NLuonnollinen1 / 4 "Joustavat letkut73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€291.43
ELDON JAMES CFX170-4X -letku 5 / 32tuumainen x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WKG 1PCU4 CFX170-4XMusta5 / 32 "Joustavat letkut150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€135.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES CFX2-4X letku 1/8 tuuman sisähalkaisija x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta
€182.03 / yksikkö