Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES FXAG-3-5 Letkut 3/16 tuumaa 100 jalkaa polypropeeni kirkas sininen | AB2EAH 1LLN4

ELDON JAMES FXAG-3-5 letku 3/16 tuumaa 100 jalkaa pitkä polypropeeni kirkas sininen

Varastossa
Tuote: AB2EAH Malli: FXAG-3-5Ristiviite: 1LLN4
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
€630.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriKirkas sininen
KovuusRanta A: 86
Sisällä Dia.0.187 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine96 PSI
Min. Taivuta säde1 / 2 "
Dia ulkopuolella.0.312 "
Tyyppiantimikrobiset
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.eräMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Hinta
ELDON JAMES CFX3-5N letku 3/16 tuuman Id x 5/16 ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKB 1PCR5 CFX3-5NLuonnollinen3 / 16 "Joustavat letkut0.5 "5 / 16 "€234.85
ELDON JAMES CFX3-5X letkut 3/16 tuuman Id x 5/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WKJ 1PCU6 CFX3-5XMusta3 / 16 "Joustavat letkut0.5 "5 / 16 "€224.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES FXAG-3-5 letku 3/16 tuumaa 100 jalkaa pitkä polypropeeni kirkas sininen
€630.25 / yksikkö