Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES FXAG-6-8 Letkut 3/8 tuumaa 100 jalan pituus Polypropeeni Kirkas sininen | AB2EAL 1LLN8

ELDON JAMES FXAG-6-8 letku 3/8 tuumaa 100 jalkaa pitkä polypropeeni kirkas sininen

Varastossa
Tuote: AB2EAL Malli: FXAG-6-8Ristiviite: 1LLN8

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€743.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriKirkas sininen
KovuusRanta A: 86
Sisällä Dia.0.375 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine53 PSI
Min. Taivuta säde1-3 / 4 "
Dia ulkopuolella.0.5 "
Tyyppiantimikrobiset
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Hinta
ELDON JAMES FXAG-6-10 letku 3/8 tuumaa 100 jalkaa polypropeeni kirkas sininen | AB2EAM 1LLN9 FXAG-6-1048 PSI2"0.625 "€922.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES FXAG-6-8 letku 3/8 tuumaa 100 jalkaa pitkä polypropeeni kirkas sininen
€743.07 / yksikkö